4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗トイレの排水パイプ・浄化槽の悪臭と汚れの除去と活性化に。 バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。 トイレ浄化槽を活性化水洗トイレの浄化槽は酸やアルカリ性の強い洗剤を使用すると微生物が死んでしまい、浄化が弱まり、悪臭やつまりの原因になります。 合同処理浄化槽(共同浄化槽)のご家庭でも同様にお使い頂けます。1週間に1包、継続して使用することにより2週間後~1ヶ月で汚れと一緒に嫌なニオイがなくなります。 毎週1回1包を便器に流し込んで下さい流し込んだ後、3分以上放置してから排水します。(初回の使用時のみ、2包投入します。)
商品タイプ液体 仕様正味量:1包あたり(50mL) 成分微生物・酵素 材質圧縮袋/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリプロピレン、スライダー/ポリプロピレン 質量(g)約280 寸法(cm)約7×12×6 使用場所トイレ
1個(5包)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4 材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂 質量(kg)0.546 TKG品番9-1314-0301 TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

節水型トイレに使えるラバーカップ
用途洋式・和式の水洗トイレのつまり解消に。様々な便器に対応、つまり解消!。幅広の円盤型のカップが、複雑な形状の便器にもフィット。便器との間にすき間ができにくく、しっかりと密閉状態を作ることができます。カップ裏面に突起があるため、床に貼り付きにくくなっています。国内の主要メーカーのほとんどの節水型便器に対応しています。 材質ヘッド:合成ゴム 柄:スチール 寸法(mm)W250×D210×H572 質量(g)428
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

節水型トイレに使えるラバーカップ(ケース付き)
用途洋式・和式の水洗トイレのつまり解消に。様々な便器に対応!つまり解消。幅広の円盤型のカップが、複雑な形状の便器にもフィット。便器との間にすき間ができにくく、しっかりと密閉状態を作ることができます。カップ裏面に突起があるため、床に貼り付きにくくなっています。国内の主要メーカーのほとんどの節水型便器に対応しています。収納に便利なケース付きです。 材質ヘッド:合成ゴム 柄:スチール ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)W264×D299×H576 質量(g)633
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷