発泡した合成ゴムを使用しています。弾力性があり、軽く、柔らかい良質なゴムです。摩擦が少なくなるよう設計し、ほどよく地面に密着します。広い面も簡単に水切りすることができます。
ゴム幅(mm)約590
仕様スペア番号62番
適合本体HW441水切りワイパーST60L
材質合成ゴム
質量(g)約320
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
広い面積を作業効率よく水切りできます。弾力性に富んだ良質なゴムを使用しています。握りやすく、力が入りやすいギザ柄の加工がされています。
ゴム幅(mm)約470
材質(柄)樹脂被覆鋼管、(水切り)合成ゴム
質量(g)約720
柄長さ(mm)約1280
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
広い面積を作業効率よく水切り可能なワイパーです。水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。
材質【水切り】合成ゴム【柄】樹脂被覆鋼管
質量(g)913
幅(cm)【水切り】59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×55×1420
全長(cm)【柄】133
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
広い面積を作業効率よく水切り可能なワイパーです。水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。
材質【柄】樹脂被覆鋼管【水切り】合成ゴム
質量(g)751
幅(cm)【拭き幅】47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×50×1345
全長(cm)135
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
スペアNO61番の水切りワイパーに取り付けられます。水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。
材質合成ゴム
質量(g)361
幅(cm)【水切り】59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×24×54
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
広い面積を作業効率よく水切りできるワイパーです。軽い使い心地で女性の方でも力を入れずに水が切れます。弾力性に富んだ良質なゴムを使用していますので、床面にフィットして水をかき出します。
ゴム幅(mm)約600
適合本体HW444水切りワイパーAL60
材質合成ゴム
質量(g)約230
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
広い面積を作業効率よく水切りできるワイパーです。軽い使い心地で女性の方でも力を入れずに水が切れます。弾力性に富んだ良質なゴムを使用していますので、床面にフィットして水をかき出します。ゴムが劣化したら「 HW-SQA59 水切りワイパー60スペア 」と取り替え可能です。
ゴム幅(mm)約600
材質(柄)アルミ、(ヘッド)スチール・メッキ、(水切り)合成ゴム
質量(g)約1350
柄長さ(mm)約1410
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
「OX445 水切りワイパー50L」のスペア。スペア番号61番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号61番が取り付け可能な水切りワイパーであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。
仕様スペア番号61番
材質合成ゴム
質量(g)約30
ゴム幅(mm)約470
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。水切り部分が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途フロアの水切りに
ゴム幅(mm)約470
材質(柄)樹脂被覆鋼管、(水切り)合成ゴム
質量(g)約710
寸法(cm)約48×138×7
1本
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
関連キーワード