こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)0.8
ペーパー寸法(mm)幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5
付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)88
空気接続口PT1/4
流量(L/min)260
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)73×98
イレーサー
用途ステッカー等の剥離
付属品イレーサーホイール(Φ103mm×30mm)<A4066>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10ml<A0017>、Lレンチ(5mm)<LW005>
質量(kg)1.2
回転数(min-1[r.p.m])3400
型番280
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアーインレットPT:1/04
騒音レベル(dB(A))91 (0.6MPa時)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
ニードルスケラー
用途塗料、錆等の剥離
付属品ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10mL<A0017>
質量(kg)2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5)
ストローク量(0.6MPa無不可時):3500rpm
型番615
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×180×355
流量(L/min)450 (0.6MPa無不可時)
エアーインレットPT:1/04
ストローク幅(mm)約10
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連キーワード