9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り) 種類減速機
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHL
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
1個
41,980 税込46,178
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHH
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHH
1個
56,980 税込62,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
1個
57,980 税込63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHV
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHV
1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHD
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHD
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHU
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHU
1個
35,980 税込39,578
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BH
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBH
1個
31,980 税込35,178
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)