温度測定範囲(℃)0~450
階級(級)B
材質SUS316(保護管)
仕様端子箱形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱大型密閉端子箱
TN8シリーズ(丸端子付表面形熱電対)です。
温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180
温度測定範囲(℃)0~350
熱電対k
測温接点接地
端子M3Y
素子数1
階級(級)Ⅱ
温度測定範囲(℃)-200~500
階級(級)B
リード線ビニール
材質SUS316(シース)
仕様リード線形シース白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
TN6シリーズ(ネジ付熱電対)です。
熱電対k
階級(級)Ⅱ
素子数1
測温接点非接地
温度測定範囲(℃)0~350
温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180
外径(Φmm)(保護管)4
保護管長L(cm)5
材質(保護管)SUS304
端子M3Y
TN4シリーズ(回転ネジ付熱電対)です。
ねじ(回転)M6
温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180
温度測定範囲(℃)0~350
熱電対k
測温接点接地
端子M3Y
素子数1
階級(級)Ⅱ
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)4
寸法L(mm)50
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316
熱電対k
測温接点非接地
リード線(出口)G3/8
素子数1
階級(級)Ⅱ
端子箱小型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-200~500
階級(級)B
材質SUS316(シース)
仕様端子箱形シース白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱小型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様リード線形白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)3.2
寸法L(mm)100
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対k
階級(級)Ⅱ
素子数1
材質(シース)SUS316
測温接点非接地
端子M3Y
TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質(保護管)SUS316
測温接点非接地
リード線(出口)G1/2
素子数1
階級(級)Ⅱ
端子箱大型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様フランジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)4
寸法L(mm)65
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線シリコンゴム
材質SUS304(先端パット、シース)
仕様表面形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
TN5シリーズ(リード線形熱電対)です。
材質(保護管)SUS304
温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180
外径(Φmm)(保護管)3.2
温度測定範囲(℃)0~350
熱電対k
測温接点非接地
保護管長L(cm)10
端子M3Y
素子数1
階級(級)Ⅱ
極小表面型Pt100Ω素子(感温部サイズW=1.4mm,L=1.25mm)とフレキシブル基板を合体させた製品であるため、測温抵抗体で今まで高精度に計測できなかった表面温度計測を実現致します。用途もさまざまで、ありとあらゆる場面の表面計測に活用可能です。実用新案登録 第3220729号。
用途配管表面用、LED発熱効果用、装置用、ソーラー電池セル用、基盤表面用
使用温度範囲(℃)-50~150
センサーPt100Ω
素子数シングル
測定電流1A
TN9シリーズ(圧接式成形機用熱電対)です。
温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180
温度測定範囲(℃)0~350
熱電対k
測温接点接地
端子M3Y
素子数1
階級(級)Ⅱ
TN7シリーズ(フランジ付熱電対)です。
材質(保護管)SUS304
温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180
外径(Φmm)(保護管)4
温度測定範囲(℃)0~350
熱電対k
測温接点非接地
保護管長L(cm)6.5
端子M3Y
素子数1
階級(級)Ⅱ
関連キーワード