カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 酒井化学工業
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

酒井化学工業
合成樹脂製品の包装資材、緩衝材のブランド名です。ポリエチレン系緩衝材、ポリプロピレン系の中空板を基軸に、包装資材、物流資材、建築資材、日用雑貨、その他隅々に至るまでお客様のニーズに対応、既製品からオーダーメイドまで対応いたします。
会社情報
| 会社名 | 酒井化学工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒916-0088 福井県福井県鯖江市川去町32字2-1 |
特価

ノンカッターパック
酒井化学工業(127件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS
酒井化学工業(49件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から4日以内出荷廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
ミナフォーム マルマル
酒井化学工業(14件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(250m)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形色白危険物の類別非危険物
ミナフォーム
酒井化学工業(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート色白
ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品
酒井化学工業(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミナバッカーヘッダー付PE袋
酒井化学工業(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット翌々日出荷から4日以内出荷片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。材質ポリエチレン長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.96圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
ミナフォーム カットタイプ
酒井化学工業(38件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481束(100枚)当日出荷弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。寸法(mm)300×300
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650
酒井化学工業¥5,698~税込¥6,268~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800
酒井化学工業¥5,498~税込¥6,048~1パック(2本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォームカットタイプ(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品
酒井化学工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(100枚)当日出荷無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォーム ノンカッターフォーム
酒井化学工業(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォーム(無架橋高発泡ポリエチレンシート)のノンカッター使用となります。RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付ポリエチレン袋「ミナジップ」
酒井化学工業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(200枚)ほか当日出荷各種包装・保管に適しています。 チャック付で汚れ、臭い、もれをシャットアウトします。 中身が見えて小物の分類に便利です。用途各種小物製品の包装、衣料、食品、薬品、衛生用品等の包装。色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ブルー養生マット
酒井化学工業¥4,898税込¥5,3881本当日出荷非常に軽く耐衝撃性に優れる。独立気泡の為、はっ水性・防湿性に優れる。用途建築現場の床・壁養生用・引っ越しの保護材に。材質ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)約2.2長さ(m)30
ミナダン養生シート(スタンダード)
酒井化学工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(20枚)ほか翌々日出荷ポリプロピレンを原料とした一体中空構造のプラスチック段ボールです。中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコスト。耐水性、耐久性、経済性に優れた画期的な素材です。対象物に傷を付ける心配もなく作業効率が大幅にアップ。さらに他素材とラミネートすることにより、緩衝性も優れたものになります。寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×42m
酒井化学工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。材質ポリエチレン(PE)形状円柱型厚さ(mm)4色ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
連結バックアップ材 ミナバッカー
酒井化学工業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(10枚×10本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。 ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.95圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700
酒井化学工業(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用種別緩衝材(エアー)質量(kg)4引張強度(N/50mm)長さ方向:49.8、幅方向:34.4RoHS指令(10物質対応)対応
ノンカッターパックミシン目入り
酒井化学工業¥6,898~税込¥7,588~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷新型のミナパックです。 ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。 ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。 梱包作業などの効率が大幅にアップします。 50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材RoHS指令(10物質対応)対応
ミナスペーサー 隙間梅太郎
酒井化学工業(3件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1パック(10枚)翌々日出荷柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)色ブルー加工端面被膜なし構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウスバリアシート シングルタイプ
酒井化学工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。用途防湿・気密シート材質ポリエチレン色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
保冷袋「ミナクールパック」 Cタイプ
酒井化学工業¥6,398~税込¥7,038~1ケース(100袋)ほか4日以内出荷鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋としてRoHS指令(10物質対応)対応
ミナ ラミダン養生シート
酒井化学工業(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(20枚)当日出荷ポリプロピレン中空構造シート「ミナダン」に、ポリエチレン発泡シート「ミナフォーム」をラミネートしました。より緩衝性に優れます。耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。トラスコ品番459-0660材質ポリプロピレン(PP)(ミナダン)ポリエチレン(PE)(ミナフォーム)幅(mm)910厚さ(mm)3.5全長(mm)1820色ブルー質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m
酒井化学工業¥7,698税込¥8,4681本翌日出荷クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。仕様MP403S統合品番トラスコ品番342-2618材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)1200厚さ(mm)4質量(kg)5.5色ナチュラルタイプ重量用長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
ST塗装シート
酒井化学工業¥8,498~税込¥9,348~1セット(5本)3日以内出荷手で簡単に切ることができます。 付着した塗料がシートから剥離しにくいです。(処理面は内側です)用途塗装養生用RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600
酒井化学工業¥7,598~税込¥8,358~1パック(4本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6RoHS指令(10物質対応)対応
保冷袋「ミナクールパック」 CZタイプ
酒井化学工業¥7,498~税込¥8,248~1ケース(100袋)ほか4日以内出荷鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋としてRoHS指令(10物質対応)対応
ミナパック大粒タイプ
酒井化学工業¥21,980~税込¥24,178~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
ミナエサノン HD-PE梱包シート
酒井化学工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。用途精密機器、事務機等の梱包。トラスコ品番212-3649質量(kg)1.5タイプフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
梱包シートミナフォーム
酒井化学工業¥1,898税込¥2,0881束(100枚)当日出荷柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。小さな割れ物などの梱包に最適です。使いやすいサイズの発泡ポリエチレンシートです。用途引越時の梱包用、緩衝材。トラスコ品番000-8133材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)1色ナチュラル
エサノン 養生シート
酒井化学工業(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781パック(10本)翌々日出荷発泡製品のため、非常に軽く、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性に優れています。 使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。用途建築現場の床・壁養生用引越し時の保護材材質ポリエチレンシート幅(mm)1000シート長さ(m)30シート厚さ(mm)約2
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 4mm×1200mm×42m ACCシリーズ
酒井化学工業¥5,398税込¥5,9381本当日出荷。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。仕様●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616アズワン品番67-2350-02
ミナスペーサー ブルー
酒井化学工業(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(5枚)翌々日出荷フィルム被覆なし(発泡単体)、ソフトタイプブルー材質高発泡ポリエチレン色青サイズ(mm)1000×1200RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700
酒井化学工業(5件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1パック(3本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!! 空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。 耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
底マチクッション封筒袋 中
酒井化学工業¥2,498税込¥2,7481パック(10枚)4日以内出荷底マチがついているので、緩衝性のある宅配袋として役立ちます。かさばる荷物も入る底マチクッション封筒。仕様底マチ付、封かんテープ付材質ポリエチレン+晒しクラフト紙コード42566649寸法(縦×横×奥行)(mm)400×280×100アズワン品番65-0399-69
ミナ ミナダン養生シート
酒井化学工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(10枚)ほか翌々日出荷から7日以内出荷中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。 耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに使用材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1820幅(mm)910
ミナ ミナフォーム1ミリ袋
酒井化学工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(100枚)ほか当日出荷使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋です。用途製品の小傷予防、保温保冷も効果あり、製品の小傷予防、保温保冷も効果あり仕様袋タイプ