カテゴリ

  • 梱包用品(29)
    • ロールタイプ(24)
    • 袋タイプ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 酒井化学工業
  • モノタロウ(9)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • 川上産業(60)
  • 三友(17)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • 和泉(28)
  • INTEX(1)
  • オーミケンシ(1)
  • ダンキ(1)
  • (452)
  • エレコム(399)
  • エスコ(37)
  • ヤマニパッケージ(31)
  • アズワン(27)
  • ユタカメイク(27)
  • Vance&Hines(27)
  • スズキ(21)
  • アスウィル(21)
  • RS PRO(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーマット」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF酒井化学工業
27,980税込30,778
1パック(4本)ほか
4日以内出荷
材質ポリエチレン形状円柱長さ(m)200構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) MP-400SSN 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) MP-400SSN酒井化学工業
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。 紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。仕様紙管アリ材質ポリエチレン形状ドーム幅(mm)1200長さ(m)42構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 ♯C70EP 4mm×1200mm×42m 帯電防止品 ピンク 酒井化学工業気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 ♯C70EP 4mm×1200mm×42m 帯電防止品 ピンク酒井化学工業
7,698税込8,468
1巻
7日以内出荷
帯電防止剤入で、ホコリや静電気を嫌う商品の梱包に適しています。 クッション性に優れています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 耐水、防湿性に優れています。 帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。 電気機器、部品などの包装緩衝材として。
仕様●色:ピンク●幅(mm):1200●厚さ(mm):4●表面抵抗値(Ω):1.0x10の11乗●タイプ:帯電防止●長さ(m):42硬さ:丈夫●表面抵抗値(測定値):1.0×10^11Ω ベース側(裏)●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●発注コード:342-2617アズワン品番67-5560-06
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 4mm×1200mm×42m ACCシリーズ 酒井化学工業気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 4mm×1200mm×42m ACCシリーズ酒井化学工業
4,198税込4,618
1本
当日出荷
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。
仕様●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616アズワン品番67-2350-02
エアークッション カットタイプ 中 80枚 酒井化学工業エアークッション カットタイプ 中 80枚酒井化学工業
1,898税込2,088
1パック(80枚)
5日以内出荷
包装袋に取り出し口がついているのでそのまま保管し、さっと取り出して使用できる便利なカットタイプのエアークッションです。
仕様包装袋に取り出し口付(ミシン目入)材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)【シート】600×400コード42445647アズワン品番65-0393-19粒高(mm)3.5
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K酒井化学工業(21件のレビュー)
629税込692
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
形状ドーム
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品酒井化学工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800酒井化学工業
3,698税込4,068
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700酒井化学工業
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用種別緩衝材(エアー)質量(kg)4引張強度(N/50mm)長さ方向:49.8、幅方向:34.4RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650酒井化学工業
4,198税込4,618
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600酒井化学工業
5,598税込6,158
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6RoHS指令(10物質対応)対応
ノンカッターパックミシン目入り 酒井化学工業ノンカッターパックミシン目入り酒井化学工業
5,098税込5,608
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
新型のミナパックです。 ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。 ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。 梱包作業などの効率が大幅にアップします。 50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパック中粒タイプ 酒井化学工業ミナパック中粒タイプ酒井化学工業
19,980税込21,978
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
ミナパック大粒タイプ 酒井化学工業ミナパック大粒タイプ酒井化学工業
15,980税込17,578
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
ミナパックダイオキシン抑制タイプ 酒井化学工業ミナパックダイオキシン抑制タイプ酒井化学工業
4,198税込4,618
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材形状円柱RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォーム 酒井化学工業ミナフォーム酒井化学工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。
厚さ(mm)1
ノンテープパック自粘さん 酒井化学工業ノンテープパック自粘さん酒井化学工業
9,998税込10,998
1セット(4本)
6日以内出荷
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。 リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。 気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。 ガラス・陶器の包装・緩衝材。 断熱用。通販用梱包資材。各企業の梱包作業改善。使用方法(1)必要なサイズに自糊さんをカットして、品物をのせます。(2)自糊さんを折り曲げて、粘着面同士を貼付けます。軽く押えつけ、密着させてください。(3)のりやテープは不要。このまま封筒に入れるだけで、郵便や宅配便で送れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ミナ ミナパック401カット 酒井化学工業ミナ ミナパック401カット酒井化学工業
3,598税込3,958
1セット(50枚)
当日出荷
使いやすいサイズの気泡入り緩衝シートエアーキャップです
用途引越梱包用、機械・食品などの梱包用厚さ(mm)4
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品酒井化学工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
ミナ  緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ) 酒井化学工業ミナ 緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ)酒井化学工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプトラスコ品番212-3673厚さ(mm)2.5質量(kg)14透明RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS酒井化学工業(48件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
ノンカッターパック 酒井化学工業ノンカッターパック酒井化学工業(124件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700酒井化学工業(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(3本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!! 空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。 耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K カットタイプ 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K カットタイプ酒井化学工業
5,498税込6,048
1本ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#402SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#402SS酒井化学工業
4,398税込4,838
1本ほか
4日以内出荷
材質ポリエチレン形状ドーム長さ(m)42構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) #911 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) #911酒井化学工業
13,980税込15,378
1本ほか
4日以内出荷
材質ポリエチレン形状円柱長さ(m)70構造2層空気粒径(mm)31空気粒高(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS酒井化学工業
4,898税込5,388
1本ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) #913 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) #913酒井化学工業
16,980税込18,678
1本ほか
4日以内出荷
長さ(m)70
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400K カットタイプ 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400K カットタイプ酒井化学工業
4,698税込5,168
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら