「ヨウジョウシート」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリプロピレンを原料とした一体中空構造のプラスチック段ボールです。中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコスト。耐水性、耐久性、経済性に優れた画期的な素材です。対象物に傷を付ける心配もなく作業効率が大幅にアップ。さらに他素材とラミネートすることにより、緩衝性も優れたものになります。
寸法(幅Wmm×長さLm)910×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切ることができます。
付着した塗料がシートから剥離しにくいです。(処理面は内側です)
用途塗装養生用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
発泡製品のため、非常に軽く、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性に優れています。
使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途建築現場の床・壁養生用引越し時の保護材
材質ポリエチレン
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)30
シート厚さ(mm)約2
防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。
容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート
色半透明
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。
耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。
用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに使用
幅(mm)910
長さ(mm)1820
材質ポリプロピレン(PP)
防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。
容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート
色透明
長さ(m)50
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン中空構造シート「ミナダン」に、ポリエチレン発泡シート「ミナフォーム」をラミネートしました。より緩衝性に優れます。耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。
色ブルー
厚さ(mm)3.5
質量(g)500
材質ポリプロピレン(PP)(ミナダン)ポリエチレン(PE)(ミナフォーム)
トラスコ品番459-0660
幅(mm)910
全長(mm)1820
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ
トラスコ品番212-3673
厚さ(mm)2.5
質量(kg)14
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一体中空構造のポリプロピレン製のダンボールです。
軽量でありながら、優れたクッション性を実現。
抜群の耐圧性・耐久性・耐水性・断熱性。
他素材とラミネートした複合素材が作製可能。
折りたためるのでコンパクトに収納・保管ができる。
折り曲げられるから、持ち運びに便利。
3つ折りタイプ。
用途包む・仕切る・保護するなど用途は多彩です。
タイプ3つ折り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード