廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ドーム
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
仕様紙管アリ
材質ポリエチレン
形状ドーム
幅(mm)1200
長さ(m)42
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ
トラスコ品番212-3673
厚さ(mm)2.5
質量(kg)14
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
長さ(m)70
材質ポリエチレン
形状円柱
長さ(m)70
構造2層
空気粒径(mm)31
空気粒高(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
形状円柱
長さ(m)200
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
形状ドーム
長さ(m)42
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいサイズの気泡入り緩衝シートエアーキャップです
用途引越梱包用、機械・食品などの梱包用
厚さ(mm)4
関連キーワード