質量(g)約110
機能エラー機能、BCD:装備、RS-232C:なし
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
W軸受構造、ダイカストボディにより高耐久を実現。アブソリュート方式の採用で、ミスカウントもなくしました。
測定範囲(mm)10
形状ストレート
適合コントローラ機種SA-SDシリーズ
形状L型
適合コントローラ機種SA-SDシリーズ
形状L型
適合コントローラ機種SA-CDシリーズ
形状ストレート
適合コントローラ機種SA-CDシリーズ
用途SA-SDシリーズ用CC-Link通信ユニット
仕様●リモート局分類:リモートデバイス局●局番設定:1~64(0および65以上はエラー)
適合機種(センサユニット)SA-SD□
質量(g)約80
電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)含む
材質(ケース)PC
消費電流(mA)80以下
通信方式CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 切換式
使用周囲温度(℃)-10~45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~60
通信速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps
接続台数1台のSA-ECLにつき最大15台(親機1台、子機14台)のコントローラ
伝送距離(m)(最大)1200、900、400、160、100
占有局数CC-Link Ver.1.10:4局、CC-Link Ver.2.00:2局/4局 切換式
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
用途SA-SDシリーズ用RS-485通信ユニット
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
50mmの超ロングストローク。大型部品等の測定に無理なく対応できます。
測定範囲(mm)50
測定力(N)3.8以下
指示精度(μm)3.5以下
最小読取値0.5μm
スピンドルをエアで上下させるエア駆動構造により、設備設計の手間が大幅に削減され、また、測定スピードもアップ。
測定範囲(mm)10
測定力(N)2
エアパージの採用で究極の耐環境性を実現しました。エアパージによりボディ本体の内圧を高めることにより、外部からの異物侵入を防ぎ、浸透性の高い油やクーラント液、切削液等がかかる環境下でも威力を発揮します。
測定範囲(mm)10
測定力(N)2
関連キーワード