14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロン
テコ式ユニバーサルタイプ。測定方向を左右に80°ずつ変更できます。
測定範囲(mm)±0.5 測定力(N)0.196 繰返し精度(μm)0.3
1個ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロン
小型タイプ。機械組込に最適。
測定範囲(mm)±0.7 繰返し精度(μm)0.3
1個ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロン
低い測定力を必要とする計測に最適。豊富な測定力を準備。
測定範囲(mm)±1 繰返し精度(μm)0.3
1個ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

用途SA-SDシリーズ用CC-Link通信ユニット 仕様●リモート局分類:リモートデバイス局●局番設定:1~64(0および65以上はエラー) 適合機種(センサユニット)SA-SD□ 質量(g)約80 電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)含む 材質(ケース)PC 消費電流(mA)80以下 通信方式CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 切換式 使用周囲温度(℃)-10~45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~60 通信速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps 接続台数1台のSA-ECLにつき最大15台(親機1台、子機14台)のコントローラ 伝送距離(m)(最大)1200、900、400、160、100 占有局数CC-Link Ver.1.10:4局、CC-Link Ver.2.00:2局/4局 切換式 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
32日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
32日以内出荷