カテゴリ

  • 測定用品(11)
    • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(11)
絞り込み
ブランド
  • シチズンファインデバイス
  • モノタロウ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,234)
  • A&D(225)
  • HAKKO(白光)(15)
  • SK(新潟精機)(399)
  • DESCO(5)
  • ホーザン(27)
  • 東機産業(1)
  • 小野測器(25)
  • アズワン(618)
  • ガステック(390)
  • シンワ測定(370)
  • KANON(中村製作所)(321)
  • オーハウス(282)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(255)
  • testo(テストー)(255)
  • 北川式/光明理化(245)
  • HIOKI(日置電機)(220)
  • 佐藤計量器製作所(216)
  • VIBRA(新光電子)(206)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミューメトロン シチズンファインデバイスミューメトロンシチズンファインデバイス
35,980税込39,578
1台ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。 さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様ゴムベローズ(オプション):M-131ストローク(mm)2.8指示範囲(mm)±0.05測定子F-001(スチール)スピンドル可動範囲(mm)2.8
電気マイクロメータエレメトロン シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロンシチズンファインデバイス
66,980税込73,678
1セット
5日以内出荷から90日以内出荷
小型コード横出しタイプ。
測定範囲(mm)±0.7繰返し精度(μm)0.3
電気マイクロメータエレメトロン シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロンシチズンファインデバイス
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷から90日以内出荷
小型タイプ。機械組込に最適。
測定範囲(mm)±0.7繰返し精度(μm)0.3
電気マイクロメータエレメトロン シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロンシチズンファインデバイス
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷から90日以内出荷
低い測定力を必要とする計測に最適。豊富な測定力を準備。
測定範囲(mm)±1繰返し精度(μm)0.3
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
139,800税込153,780
1セット
32日以内出荷から75日以内出荷
50mmの超ロングストローク。大型部品等の測定に無理なく対応できます。
測定範囲(mm)50測定力(N)3.8以下指示精度(μm)3.5以下最小読取値0.5μm
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
97,980税込107,778
1セット
32日以内出荷から75日以内出荷
スピンドルをエアで上下させるエア駆動構造により、設備設計の手間が大幅に削減され、また、測定スピードもアップ。
測定範囲(mm)10測定力(N)2
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
97,980税込107,778
1セット
32日以内出荷から75日以内出荷
エアパージの採用で究極の耐環境性を実現しました。エアパージによりボディ本体の内圧を高めることにより、外部からの異物侵入を防ぎ、浸透性の高い油やクーラント液、切削液等がかかる環境下でも威力を発揮します。
測定範囲(mm)10測定力(N)2
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
86,980税込95,678
1セット
5日以内出荷から75日以内出荷
W軸受構造、ダイカストボディにより高耐久を実現。アブソリュート方式の採用で、ミスカウントもなくしました。
測定範囲(mm)10
トリメトロン シチズンファインデバイストリメトロンシチズンファインデバイス
58,980税込64,878
1セット
当日出荷から20日以内出荷
指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。 時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。 【1Sシリーズ】 より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。 耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。 耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。 【2Sシリーズ】 表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)測定子F-001接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
アブソリュート式変位センサ 検出器 シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器シチズンファインデバイス
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
材質ゴムベローズ:NBR質量(g)約150測定範囲(mm)32方式コンデンサアース測定力(N)2.97以下指示精度(μm)3以下保護等級IP67相当最小読取値0.5μm使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式ケーブル別売 オプション応答速度4Hz(機械的)耐衝撃(m/s2)1960(200G)耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間直径(mm)セラミック球:3.175
アブソリュート式変位センサ 検出器 シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器シチズンファインデバイス
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
材質ゴムベローズ:NBR質量(g)約80測定範囲(mm)10方式コンデンサアース測定力(N)1.65以下指示精度(μm)2以下保護等級IP67相当最小読取値0.5μm使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式ケーブル別売 オプション応答速度2Hz(機械的)耐衝撃(m/s2)1960(200G)耐振動10~500Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間直径(mm)セラミック球:3.175
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら