8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])420 付属品エアープラグ20PMタイプ 全長(mm)120 質量(kg)0.4 差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ 全長(mm)101 質量(kg)0.4 砥石径(Φmm)58 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
差込角(mm)1/2(12.7) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MASTER AIRストリッピングツール
エコ商品
パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 空気消費量(m3/min)0.41 仕様ギア型イレイサーパッド付き 全長(mm)195 質量(kg)1.13 寸法(パッドネジ)5/16-24 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5 使用空気圧力(MPa)0.62 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585 全長(mm)99 質量(kg)1.36 差込角(mm)1/2(12.7) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 回転数無負荷/11000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具 材質アルミ・スチール他 全長(mm)254(砥石含まず) 質量(g)670 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)6.4 空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm) エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678 全長(mm)108 質量(kg)1.42 穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 差込角(mm)3/8(9.5) 回転数無負荷/11000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)1500/5秒トルク:1350 全長(mm)177 質量(kg)2.5 差込角(mm)3/4(19) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 回転数無負荷/7200rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷