「NT水性カチオンプライマー」は水性ルーフセラ、水性ルーフセラ遮熱の下塗り材としてご使用いただけます。スレート、スレート瓦の塗替え用のプライマー。密着性に優れています。
用途【用途】。新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗り替え用、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用
仕様施工間隔(23℃):2時間以上72時間以内
色クリヤー
品種下塗り材
荷姿15kg石油缶
塗布面積(m2/缶)100~150
希釈剤無希釈
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※商品カタログ(1.44MB)
施工内容刷毛・ローラー・エアレススプレー
塗付量(kg/m2)0.1~0.15
塗料タイプ1液水性特殊変性樹脂塗料
1缶(15kg)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
屋根用塗料の日本特殊塗料が新たに開発した「水性ルーフセラ」に遮熱対応塗料が加わりました。水性ルーフセラシリーズは水性フッ素樹脂塗料以上の超耐候性を実現。高光沢・低汚染性を付与した多機能塗料で、カラーバリエーションも豊富です。水性ルーフセラシリーズは、有機・無機の特性がバランスよく組み合された緻密なハイブリッド樹脂により、長期にわたり屋根の美観を保つとともに保護します。「水性ルーフセラ遮熱」は、長期にわたり屋根の美観を維持するとともに、屋根の温度上昇を抑え、遮熱性を発揮します。【特長】。1.抜群の耐久性。 ・1液水性フッ素樹脂塗料に匹敵する高耐久性を示し、長期にわたり屋根を保護します。2.低汚染性。 ・市販の屋根用塗料と比較し、緻密で汚れにくい塗膜を実現します。水性ルーフセラ遮熱は、低汚染性の特性が発揮され、汚れによる遮熱効果の低減を抑制します。3.優れた遮熱性。 ・太陽光線に対する優れた熱反射性と耐候性を有する特殊顔料を配合。その結果、屋根基材の温度上昇を抑制するとともに、長期にわたり美観を保持します。4.防かび・防藻性。 ・塗膜劣化の要因となるとともに、かびや藻の発生を抑制します。5.豊富なカラーと高光沢。 ・高光沢で鮮やかな仕上がりが得られます。6.作業性・乾燥性。 ・水性1液タイプで臭気も少なく、作業性、乾燥性に優れています。
用途薄形化粧スレート(カラーベスト、フルベストなど)、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の塗り替え用。【推奨下塗り塗料】。≪既存塗膜がほとんどない場合≫。・ NT水性カチオンプライマー。≪既存塗膜がある場合≫。・ ウルトラルーフプライマー。※カタログをご参照ください。
適合塗り回数:2
荷姿15kg石油缶
仕上ツヤ有り
適合塗料1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂遮熱塗料
塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り)
希釈剤水道水
施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0.5~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.44MB)
施工内容ローラー、刷毛、エアレススプレー
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料です。
水性のエポキシ樹脂をベースにしているため、1液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、ほとんどの既存塗膜に強力に密着します。
塗料には、ホルムアルデヒド系防腐剤を使用していないため、安全です。また、水系のため、水で薄めて塗装できますので、溶剤タイプのような臭気や引火の危険もなく、安心して使用できる水性塗料です。
独自に開発した1液架橋技術で、大気中の酸素を媒体に架橋し、1液形でありながら、反応硬化形に匹敵する強靭な塗膜を形成します。
ローラー塗装が可能なため、吹付け塗装ができない住宅地でも、周囲への塗料の飛散の心配がありません。また、隠ぺい率に優れ、良好な仕上がりが得られます。
エポキシ樹脂中にゴム成分を含有。反応後に柔軟性のある塗膜を形成し、一液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、各種の既存塗膜に強力に付着します。
硬化した塗膜は、あらゆる種類の上塗りの塗装が可能な為、さまざまな工法、パターンに多彩に対応。高品質で美しい外観に仕上げます。
用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の新規・塗替え用プライマー。
厚形ストレート、ストレート瓦、波形スレート屋根の新規・塗替え用プライマー。
主成分1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料
主な用途屋根、スレート、瓦
塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、ローラー、刷毛(木口塗装時のみ)
使用量0.3~0.5kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適合塗材【溶剤系】パラサーモ、パラサーモシリコン、リリーフNADウレタン、リリーフNADシリコン、リリーフシリコン、ニューリリーフトップ、スレコートルーフ、【水系】水性パラサーモ、ニュー水性ルーフシリコン、水性ルーフフッ素
混合比ウルトラループプライマー:水=15kg:0~0.75kg
特性プライマー、防腐
塗装間隔24時間以上7日間以内(23℃)
関連キーワード