- 工具の通販モノタロウ
 - ブランド一覧
 - サカエ
 - 11ページ目
 
11ページ目: サカエのすべての商品
グリーン購入法適合
質量(kg)6
色(本体)アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×22×473
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
高さ(mm)129
奥行(mm)142
間口(mm)384
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行(mm)300
間口(mm)450
色(本体)ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ベージュ
材質(本体)スチール
材質(引出し)ポリスチレン樹脂
色(本体)ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)D189
有効内寸法・高さ(mm)H49
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
付属品各ボックス仕切板2枚付
高さ(mm)440
材質(本体)スチール
奥行(mm)305
間口(mm)900
材質(引出し)スチール
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)(棚板1段当り)50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×305×440
有効内寸法・奥行(mm)D280
有効内寸法・高さ(mm)H72
質量(kg)2.76
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)導電性ゴム
均等荷重(kg)120
荷台寸法(幅)(mm)390
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)導電性PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
付属品抜け止めビス2本付
取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
長さ1200mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。
色(本体)アイボリー
耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。
工場からオフィスまで環境整備に最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
色(本体)グリーン
グリーン購入法適合
厚さ28mmのA4ファイルが1段当りに19冊収納可能。
キャスター40Φ双輪(ストッパー付2個)
均等耐荷重(kg)60
色(本体)ニューグレー
グリーン購入法適合
引出しなし
1セット(4個)
¥589
税込¥648
当日出荷
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)27
材質(天板)サカエリューム
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)グリーン
棚板寸法(mm)600×400
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm)900
奥行(mm)295
材質木製(ポリエステル合板)
色(本体)グレー
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
外寸(幅W×高さH)(mm)Φ357×2
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
今お使いの作業台に取付けるだけでお好みの高さに設定可能です。
適合機種作業台KK、KH、KD、SKK、SKDタイプ
セット内容連結脚4本セット
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.54MB)
作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm~最大290mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ725~925mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!キャスター付の為、移動が簡単にできます。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.55MB)
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」
色(本体)ホワイト
タイプ単体
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
仕様ストッパー付、ストッパー無し×各2個
キャスター100Φナイロンウレタン車
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
キャビネットワゴン用オプション品です。
段数1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
キャビネットワゴン用オプション品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
キャビネットワゴン用オプション品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚受けセット品です。
セット内容棚板×1枚、棚受×2個
均等積載量(kg/段)(棚1段当り)300
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。スライド棚は必要な時だけ引き出して使うことができるので、マウスやキーボードなどの置き場として最適です。
仕様スライド棚あり
材質SUS430
質量(kg)24
高さ(mm)1100
ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能
奥行(mm)500
間口(mm)650
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
棚板耐荷重(kg)(スライド棚・天棚)10、(固定棚)20
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
中軽量棚MLW型用オプション棚板セットです。
セット内容棚板×1枚、棚受け×2個
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
中量棚C型・CW型用オプションアンカーベースです。
付属品支柱用ボルトナットM8×14mm×4本、アンカーボルトM8×40mm×2本付
入数(個)2個入
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
RL型/RLW型/B型/BW型用壁面固定金具です。
付属品支柱用ボルトナットM8×20mm、アンカーボルトM8×50mm付
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
中量棚C型/CW型用コボレ止めです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。
仕様ハンドストッパー付
高さ(mm)25
材質(本体)スチール
材質(天板)スチール
色(天板)グリーン
グリーン購入法適合
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。
作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
高さ(mm)900
材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)
材質(天板)ポリエステル
色(天板)パールホワイト
均等耐荷重(kg)350
色(本体)パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
色(脚部)パールホワイト
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)650
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム車
奥行(mm)450
間口(mm)310
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×348×108
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.2MB)
作業しながらモニターを確認できます。トルクヒンジを採用しお好きな確度で保持できます。
仕様VESA規格(75×75mm、100×100mm)対応
付属品抜けとめビス×1本、モニター取付用ビス(M4×12L)×4本
機能傾き+-45°、回転+-30°
均等耐荷重(kg)8
取付ピッチ(mm)75×75、100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!! 棚板は四方9mmの立ち上がりがあり、小物部品の落下を防ぎます。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
PVCマット付で工具や部品を傷つけません。
仕様マット付
材質スチール
高さ(mm)700~900
材質(車輪)ゴム車
段数2
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
均等耐荷重(kg)75
色(本体)(本体)パールホワイト、(支柱)ダークグレー
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.92MB)
ステンレススペシャルワゴン用オプション棚板です。
高さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75