21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ台車 サカエ 動画あり
サカエコンテナ台車
エコ商品
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として サカエグリーン 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)252 荷台寸法(mm)1110×1110 荷台寸法(幅)(mm)1110 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1110 材質(荷台)スチール
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW1100×D800×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)830 間口(mm)1130 入数1枚
1枚
12,980 税込14,278
7日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W950×D800×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW950×D800×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)830 間口(mm)980 入数1枚
1枚
12,980 税込14,278
14日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W800×D600×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW800×D600×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)630 間口(mm)830 入数1枚
1枚
12,980 税込14,278
14日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W850×D650×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW850×D650×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)680 間口(mm)880 入数1枚
1枚
12,980 税込14,278
14日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。
1セット(10枚)
129,800 税込142,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W850×D650×H1700。1セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW850×D650×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)680 間口(mm)880 入数10枚/セット
1セット(10枚)
119,800 税込131,780
14日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W950×D800×H1700。1セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW950×D800×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)830 間口(mm)980 入数10枚/セット
1セット(10枚)
119,800 税込131,780
14日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W800×D600×H1700。1セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW800×D600×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)630 間口(mm)830 入数10枚/セット
1セット(10枚)
119,800 税込131,780
14日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700。1セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW1100×D800×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)830 間口(mm)1130 入数10枚/セット
1セット(10枚)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg)200 外寸法・高さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg)200 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サカエ樹脂パレット台車
エコ商品
グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 荷台寸法(幅)(mm)1105 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)1100×1100 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 ブレーキ種類ストッパー 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET) グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)193 荷台寸法(mm)1105×1115 ブレーキ種類ストッパー 特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 関連資料※寸法図(0.09MB) 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET) グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)194 荷台寸法(mm)1110×1110 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類フロアストッパー 特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 関連資料※寸法図(0.12MB) 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T) グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 荷台寸法(mm)1110×1110 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様クイックターン方式 車輪径(Φmm)125 ブレーキ有無あり 間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1145×193 均等荷重(kg)450 荷台寸法(mm)1105×1115 ブレーキ種類フロアストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 適合寸法(mm)1100×1100 材質(荷台)STKM 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様取手脱着式、クイックターン方式 車輪径(Φmm)125 ブレーキ有無あり 間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1245×910 均等荷重(kg)450 荷台寸法(mm)1105×1245 ブレーキ種類フロアストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100 材質(荷台)STKM 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ 動画あり
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 仕様組立式 コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー 材質(本体)PP 材質(フタ)PP 材質(扉)PC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)