静かでスムーズな走行を実現しました。
床面への汚れが付きにくく、始動性に優れ物を軽く搬送できます。
騒音を気にする施設での使用に適しています。
適合軽作業台・ワゴン(ニューパール・ステンレススーパー・スーパースペシャルワゴン)
車輪幅(mm)28
ピッチ(mm)1.75
軸径M12
軸長(mm)20
ベアリングダブルベアリング(ラジアル)
キャスター径(Φmm)100
使用するスパナ【締付専用スパナ(19×21)
材質(金具)ユニクロメッキ仕上
取付幅(mm)126
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心(mm)31
付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、スプリングワッシャ4個付
キャスター100Φゴム車
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
適合本体SCR-400NKB用
形状自在
車輪径(Φmm)65
材質(キャスター)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
仕様ストッパー付、ストッパー無し×各2個
キャスター100Φナイロンウレタン車
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
セット内容
用途ストッパー無し×2、ストッパー付き×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターネジ径:M12(P1.75)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
簡単交換で固定から移動へ変更。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
適合機種TKK6、TKK8、TKK9タイプ
セット内容スライド脚4本セット
キャスター種類自在車ダブルロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.55MB)
オプション交換用キャスターセット。ラジアルベアリングによる高い静粛性と始動性。従来比騒音レベルを10db低減。
セット内容ストッパー付×2個、無×2個、スパナ付、スプリングワッシャ×4個付
ねじ径M12×P1.75
キャスター100Φサイレントエラストマー車
グリーン購入法適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
付属品直進安定金具×2個
天板厚さ(mm)21
グリーン購入法適合
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
仕様組立式、粉体塗装
色パールホワイト
キャスターゴム車(スチール金具)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)(1台当り)250、(棚板1段当り)100
色(本体)パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。
材質SUS430
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
ピッチ25mmピッチ段替え可能
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、No4仕上げ
高さ(mm)1313
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3段
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.25MB)
均等耐荷重(kg/台)250
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、No4仕上げ
高さ(mm)1913
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
奥行(mm)550
段数4段
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
ストッパーあり(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.25MB)
均等耐荷重(kg/台)250
レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックが新登場。
色ホワイトグレー
ピッチ50mmピッチ段替え可能
キャスター75Φゴムアングルキャスター(自在2、自在S付2)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付なので移動もラクラク!!機械周りの補助テーブルとして最適です。
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
種類移動式
グリーン購入法適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
色ホワイトグレー
ピッチ25mmピッチ段替え可能
色(本体)ホワイトグレー
耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
適合SCR-M400、SCR-M450、SCR-M700、SCR-M900、SCR-B400、SCR-B450
車輪幅(mm)21
取付高(mm)92
キャスター径(Φmm)75
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
材質(金具)ユニクロメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
材質(キャスター)ゴム
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.84MB)
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。
色ホワイトグレー
ピッチ25mmピッチ段替え可能
色(本体)ホワイトグレー
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。
一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。
弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
ピッチ25mmピッチ段替え可能
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック
耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です
また、油にも強く工場等での使用にも適しています
ピッチ50mmピッチ段替え可能
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック
一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です
弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
ピッチ50mmピッチ段替え可能
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
材質(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.46MB)
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック
耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です
また、油にも強く工場等での使用にも適しています
ピッチ25mmピッチ段替え可能
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
ピッチ50mmピッチ段替え可能
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。
ピッチ50mmピッチ段替え可能
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。
ピッチ25mmピッチ段替え可能
ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。
材質アルミ(A5052-H32)
キャスター65Φナイロンウレタン車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
キャスター75Φゴム車
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
作業台等の補助用テーブルに最適です。キャスター付ですので移動もラクラク!!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.57MB)
1組(2本)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。
色グリーン
キャスター自在×2、自在ストッパー×2
材質(キャスター)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。
色(本体)アイボリー
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。
色グリーン
キャスター自在×2、自在ストッパー×2
材質(キャスター)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ