独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質SUS304#400仕上げ
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)115
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ドレンコック付
キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)
均等荷重(kg)250
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ/ストッパーあり
独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304)
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在(S付き)2個、固定2個
材質SUS304#400仕上げ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン車
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)500
材質(車輪・金具)SUS304
材質(ハンドル)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)750
材質(荷台)SUS304
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
材質SUS304#400仕上げ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン車
荷台寸法(幅)(mm)600
材質(車輪・金具)SUS304
材質(ハンドル)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)SUS304
仕様取手付
色オレンジ
キャスター固定2個、自在ストッパー付2個
ブレーキ/ストッパーあり
材質SUS3042B仕上げ
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。
使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。
ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
ブレーキ有無なし
キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)720
材質(車輪・金具)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)520
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
連結もスタッキングもできる万能台車。
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
独自の安全積み重ね構造!!
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。
コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕上2B
均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。
材質アルミ(A5052-H32)
キャスター65Φナイロンウレタン車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。
最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
用途工場、倉庫にて。
色オレンジ
キャスターストッパー付
荷台寸法(mm)420Φ~620Φ
本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
仕様フロアストッパー付
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロンウレタン車
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)876
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)スチール
本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
仕様フットブレーキ付
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロンウレタン車
積載荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)876
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)スチール
本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロンウレタン車
積載荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)876
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)スチール
関連キーワード