ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質SUS304#400仕上げ
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)115
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕様組立式
材質SUS430
キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)
仕上No.4
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)610
ストッパーキャスタストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番64-5308-62
RoHS指令(10物質対応)対応
特性大きなもの用、グリーン購入対応商品
荷台寸法(奥行)(mm)940
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて
ブレーキフットブレーキ付
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)610
ストッパーキャスタストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フロアストッパー
アズワン品番64-5308-63
RoHS指令(10物質対応)対応
特性大きなもの用、グリーン購入対応商品
荷台寸法(奥行)(mm)940
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置
幅(mm)780
質量(kg)10.2
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP
材質(車輪)サイレントエラストマー
奥行(mm)490
キャスター2輪自在、2輪固定
床面高さ(mm)177
ハンドル高さ(mm)890
均等耐荷重(kg)200
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
関連資料寸法図(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色アイボリー
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)900
均等耐荷重(kg/段)300
最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体
内寸(mm)(床面から中段下つら)高さ920
棚段数2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)600
アジャスター樹脂製、ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/段)250
RKラック下開放型の連結タイプです。最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結
棚段数2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)250
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
台車付作業台のため、ラクラク移動。製品、部品、機器類の運搬台車としても使えるワークテーブルです。
本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時いつでも手軽に移動することができます。移動時は差代20mm上昇します。
ペダルは折りたたみ可能。出っ張りを減らし安全性を向上させました。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。
仕様組立式
キャスター100Φハードゴムキャスター
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
アジャスター防振タイプ、ネジ径M16(P=2.0)
関連キーワード