「台車用 ゴム」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(本体)PP
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)65
高さ(mm)104
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き
取扱説明書(0.97MB)
騒音対策○
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)65
高さ(mm)104
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性
取扱説明書(0.97MB)
騒音対策○
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターオール自在
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
特性取っ手付き
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪径(Φmm)50
材質(本体)木
材質(車輪)ゴム
キャスター自在車×4個
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)450
板厚(mm)21
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き
グリーン購入法適合
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否不可
独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304)
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
荷台寸法(幅)(mm)1105
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)1100×1100
グリーン購入法適合
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在4個
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。
材質(車輪)ゴム
特性取っ手付き
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否不可
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)205
荷台寸法(mm)1270×870
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910
特性グリーン購入法適合商品
グリーン購入法適合
ブレーキ/ストッパーあり
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
タイプ中量型
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
荷台寸法(幅)(mm)1100
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類フロアストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)STKM
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)13
キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×550×48
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)964
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)900
荷台寸法(幅)(mm)1100
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番64-5308-68
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)スチール
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置
幅(mm)780
質量(kg)10.2
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP
材質(車輪)サイレントエラストマー
奥行(mm)490
キャスター2輪自在、2輪固定
床面高さ(mm)177
ハンドル高さ(mm)890
均等耐荷重(kg)200
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
関連資料寸法図(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
キャスター65Φゴム車(オール自在)
均等耐荷重(kg)200
色(本体)グリーン
外寸法・高さ(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
色サカエグリーン
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)252
荷台寸法(mm)1110×1110
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)610
ストッパーキャスタストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番64-5308-62
RoHS指令(10物質対応)対応
特性大きなもの用、グリーン購入対応商品
荷台寸法(奥行)(mm)940
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET)
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
均等荷重(kg)450
床面高さ(mm)193
荷台寸法(mm)1105×1115
ブレーキ種類ストッパー
特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
関連資料※寸法図(0.09MB)
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様クイックターン方式
車輪径(Φmm)125
ブレーキ有無あり
間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1145×193
均等荷重(kg)450
荷台寸法(mm)1105×1115
ブレーキ種類フロアストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
適合寸法(mm)1100×1100
材質(荷台)STKM
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様取手脱着式、クイックターン方式
車輪径(Φmm)125
ブレーキ有無あり
間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1245×910
均等荷重(kg)450
荷台寸法(mm)1105×1245
ブレーキ種類フロアストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100
材質(荷台)STKM
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。抜群のこまわりと直進性が見事にドッキング!
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
均等耐荷重(kg)(移動時・昇降時)250
仕様クイックターン方式
適合機種KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・SKD・CS・KTD・KT・KTG・KV・KW
材質(底板)MDF製
キャスター100Φハードゴムキャスター
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて
ブレーキフットブレーキ付
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)610
ストッパーキャスタストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フロアストッパー
アズワン品番64-5308-63
RoHS指令(10物質対応)対応
特性大きなもの用、グリーン購入対応商品
荷台寸法(奥行)(mm)940
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET)
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
均等荷重(kg)450
床面高さ(mm)194
荷台寸法(mm)1110×1110
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類フロアストッパー
特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
関連資料※寸法図(0.12MB)
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
荷台寸法(mm)1110×1110
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)エラストマー
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
高品質で錆に強く、長時間の使用に十分耐えられます。ハンドルはアール加工で強度の向上と振動音防止。滑りにくく商品を傷つけないマット貼り。全周ゴム取付で安全性向上 。
用途倉庫内・工場内での運搬作業。
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)
キャスター金具スチール
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
連結もスタッキングもできる万能台車。
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)サイレントエラストマー
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750
寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885
質量(kg)17
色アイボリー
高さ(mm)1175
キャスター75Φゴム車
本体外形寸法(mm)751~951
均等耐荷重(kg)50
アズワン品番64-5308-86
RoHS指令(10物質対応)対応
有効寸法(高さ)(mm)883
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
材質(車輪)ゴム
表面処理クロムメッキ(取手)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)PP
関連キーワード
1
2
次へ