電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂
間口(mm)Φ363
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。
ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.31MB)
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
外寸(幅W×高さH)(mm)Φ357×2
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グレー
グリーン購入法適合
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。
仕様ハンドストッパー付
高さ(mm)25
材質(本体)スチール
材質(天板)スチール
色(天板)グリーン
グリーン購入法適合
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。ステンレス天板を使用しており、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。
仕様ハンドストッパー付
高さ(mm)26
材質(本体)スチール
材質(天板)SUS304
グリーン購入法適合
天板を回転させることで作業効率アップ。
移動のムダを省きます。
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
ねじ径【アジャスター】M16×2.0
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
均等耐荷重(kg)400
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
ねじ径【アジャスター】M16×2.0
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
均等耐荷重(kg)400
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
天板を回転させることで作業効率アップ。
移動のムダを省きます。
用途組立作業や検査工程などに
材質【アジャスター】樹脂
質量(kg)29
高さ(mm)760~960
奥行(mm)600
間口(mm)600
ねじ径【アジャスター】M12×P1.75
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)150
色(本体)サカエグリーン
アズワン品番64-5297-13
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×600×21
1個
¥67,980
税込¥74,778
30日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム
グリーン購入法適合
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)964
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)900
荷台寸法(幅)(mm)1100
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番64-5308-68
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)スチール
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
タイプ中量型
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
荷台寸法(幅)(mm)1100
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類フロアストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)STKM
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
荷台寸法(幅)(mm)1110
対応機種RB-4(T)G、RC-4(T)G、RH-2(T)G
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1110
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
タイプ中量型
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
グリーン購入法適合
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
関連キーワード