177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

組み替え増連が簡単な組立式。
脚の種類キャスター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 動画あり
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.46MB)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー サカエ 動画あり
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様取手付 オレンジ キャスター固定2個、自在ストッパー付2個 ブレーキ/ストッパーあり
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
ピッチ25mmピッチ段替え可能
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質スチール(底板合板製) 種類移動式 グリーン購入法適合 アジャスター60Φ
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
材質PP 幅(mm)780 質量(kg)8.2 高さ(mm)890 奥行(mm)490 キャスター100Φサイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)200 キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.56MB)
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエ 動画あり
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)130 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニューCSスーパーワゴン サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サカエボード台車ガイド仕様
エコ商品
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個) 均等荷重(kg)500 床面高さ(mm)205 荷台寸法(mm)1270×870 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910 特性グリーン購入法適合商品 グリーン購入法適合 ブレーキ/ストッパーあり 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

アジャスター付キャスター(キャスパッド)の為、固定・移動が自由に選べる実験作業台です。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様ねじ込み式アジャスター付キャスター(ネジ径M16 75Φナイロン車) 高さ(mm)800 材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板 色(天板)ダークグレー 均等耐荷重(kg)300 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.76MB) (0.59MB)
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
ピッチ50mmピッチ段替え可能
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
ピッチ25mmピッチ段替え可能
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック 耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です また、油にも強く工場等での使用にも適しています
ピッチ50mmピッチ段替え可能
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

アジャスター付キャスター(キャスパッド)の為、固定・移動が自由に選べる実験作業台です。メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様ねじ込み式アジャスター付キャスター(ネジ径M16 75Φナイロン車) 高さ(mm)800 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)300 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.76MB) (0.59MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーワゴン(EKRタイプ/W750×D500/ゴム車) サカエ 動画あり
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スーパーワゴン(ESRタイプ/W1000×D650/ゴム車) サカエ 動画あり
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
ピッチ50mmピッチ段替え可能
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック 耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です また、油にも強く工場等での使用にも適しています
ピッチ25mmピッチ段替え可能
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

スーパーワゴン(EKRタイプ/W750×D500/ナイロンウレタン車) サカエ 動画あり
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ゴム車/天板付) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(天板)サカエリューム 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スーパーワゴン(EGRタイプ/W900×D600/ナイロンウレタン車) サカエ 動画あり
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエニューツールワゴン
エコ商品
質量(kg)33 棚板寸法(mm)503×392×52、スライド棚472×383×54、底板506×393×99 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×915 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーワゴン(EKRタイプ/W900×D600/ゴム車/天板付) サカエ 動画あり
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 天板厚さ(mm)21 棚板寸法(mm)750×500 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 材質(車輪)ナイロンウレタン車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.33MB)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロン 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。
ピッチ50mmピッチ段替え可能
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)