「床 滑り止め」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80
材質(本体)スチール
材質スチール
色グレー
段数1
アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80
材質(本体)スチール
材質スチール
色グレー
段数1
設置寸法・幅(mm)900
アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75
天板寸法・幅(mm)900
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(本体)PP
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)65
高さ(mm)104
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性
取扱説明書(0.97MB)
騒音対策○
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)エラストマー
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)ナイロン
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)サイレントエラストマー
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)65
高さ(mm)104
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き
取扱説明書(0.97MB)
騒音対策○
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304)
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
独自の安全積み重ね構造!!
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結もスタッキングもできる万能台車。
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)130
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。
使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。
ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
ブレーキ有無なし
キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)720
材質(車輪・金具)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)520
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置
幅(mm)780
質量(kg)10.2
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP
材質(車輪)サイレントエラストマー
奥行(mm)490
キャスター2輪自在、2輪固定
床面高さ(mm)177
ハンドル高さ(mm)890
均等耐荷重(kg)200
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
関連資料寸法図(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)680×390
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)680×390
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)900×600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)900×600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
関連キーワード