カテゴリ

  • 物流用品(66)
    • 折りたたみハンドル式(5)
    • 平台車(20)
    • 固定ハンドル式(10)
    • 2段式・3段式(1)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • モノタロウ(47)
  • 石川製作所(36)
  • ナンシン(34)
  • TRUSCO(408)
  • 金沢車輌(140)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 上杉輸送機(3)
  • 花岡車輌(42)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • ヨドノ(5)
  • サンコー(三甲)(110)
  • 浅香工業(37)
  • タジマツール(TJMデザイン)(30)
  • カナツー(28)
  • エスコ(22)
  • HAMACO(22)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(21)
  • ラバーメイド(20)
  • ヤマト・インダストリー(17)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 305~405(1)
  • 307~407(1)
  • 370(5)
  • 410(5)
  • 490(2)
  • 500(4)
  • 520(2)
  • 600(5)
  • 720(7)
  • 800(7)
  • 855(3)
  • 900(12)
  • 955(2)
  • 1010(1)
  • 1050(3)
  • 1105(1)
  • 1110(3)
  • 1115(1)
  • 1245(1)
  • 1255(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(21)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 307~407(1)
  • 350~450(1)
  • 370(3)
  • 390(2)
  • 407~507(1)
  • 410(3)
  • 430(1)
  • 450~550(1)
  • 465(7)
  • 480(4)
  • 500(6)
  • 505(7)
  • 507~607(1)
  • 530(1)
  • 600(17)
  • 630(3)
  • 780(3)
  • 1010(1)
  • 1105(1)
  • 1110(3)
耐荷重(kg)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 100(10)
  • 120(5)
  • 130(4)
  • 150(9)
  • 200(6)
  • 300(11)
  • 400(8)
  • 450(8)
  • 500(4)
  • 700(1)
特性
  • その他(25)
  • ストッパー付(8)
  • ブレーキ付(13)
  • 軽量(15)
  • 静か(2)
その他・ストッパー付・ブレーキ付・軽量・静か
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(12)
  • 4輪(自在×4)(17)
  • 5輪(自在×3、固定×2)(4)
  • 5輪(自在×4、固定×1)(5)
  • 5輪(自在×5)(4)
  • その他(4)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・その他
キャスター径(Φmm)
  • 40(1)
  • 65(4)
  • 75(14)
  • 100(14)
  • 125(19)
  • 130(6)
  • 150(1)
  • 200(1)
40・65・75・100・125・130・150・200
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(21)
  • 色グレー(9)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(12)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(2)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
床面高さ(mm)
  • 104(4)
  • 109(2)
  • 118(9)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 162(7)
  • 167(1)
  • 172(4)
  • 177(1)
  • 189(2)
  • 193(4)
  • 194(3)
  • 200(1)
  • 210(6)
  • 221(2)
  • 225(4)
  • 227(2)
  • 230(5)
  • 231(2)
104・109・118・125・150・160・162・167・172・177・189・193・194・200・210・221・225・227・230・231・床面高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂 台車」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付) サカエ樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付)サカエ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET)グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターストッパー付き×2個均等荷重(kg)450床面高さ(mm)194荷台寸法(mm)1110×1110ハンドル高さ(mm)910ブレーキ種類フロアストッパー特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付関連資料※寸法図(0.12MB)適合寸法(mm)1100×1100(パレット)取扱説明書(0.25MB)材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂パレット台車(取手なしタイプ/フットブレーキ付/樹脂パレット付) サカエ樹脂パレット台車(取手なしタイプ/フットブレーキ付/樹脂パレット付)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターストッパー付き×2個荷台寸法(mm)1110×1110ブレーキ種類フットブレーキ特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)取扱説明書(0.25MB)材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付) サカエ樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付)サカエ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET)グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターストッパー付き×2個均等荷重(kg)450床面高さ(mm)193荷台寸法(mm)1105×1115ブレーキ種類ストッパー特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可関連資料※寸法図(0.09MB)適合寸法(mm)1100×1100(パレット)取扱説明書(0.25MB)材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
カゴ車用透明防塵カバー TPシリーズ サカエカゴ車用透明防塵カバー TPシリーズサカエ
129,800税込142,780
1セット(10枚)
9日以内出荷から16日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。
樹脂台車 スカイキャリー フットブレーキ付 折りたたみ式 サカエ樹脂台車 スカイキャリー フットブレーキ付 折りたたみ式サカエ
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置幅(mm)780質量(kg)10.2ブラック車輪径(Φmm)100材質(本体)PP材質(車輪)サイレントエラストマー奥行(mm)490キャスター2輪自在、2輪固定床面高さ(mm)177ハンドル高さ(mm)890均等耐荷重(kg)200材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量関連資料寸法図(0.17MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
樹脂台車スカイキャリー用オプションフットブレーキ付 サカエ樹脂台車スカイキャリー用オプションフットブレーキ付サカエ
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
今お使いのスカイキャリーに取付けることで、フットブレーキ付になります。スチール製の為、耐久性に優れています。
適合SKC-780BK材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.17MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.6MB)
樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式 サカエ樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式サカエ
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
材質PP幅(mm)780質量(kg)8.2高さ(mm)890奥行(mm)490キャスター100Φサイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.56MB)
カゴ車用透明防塵カバー サカエカゴ車用透明防塵カバーサカエ
12,980税込14,278
1枚
14日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W800×D600×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW800×D600×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)630間口(mm)830入数1枚
カゴ車用透明防塵カバー サカエカゴ車用透明防塵カバーサカエ
12,980税込14,278
1枚
14日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W850×D650×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW850×D650×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)680間口(mm)880入数1枚
カゴ車用透明防塵カバー 10枚セット サカエカゴ車用透明防塵カバー 10枚セットサカエ
119,800税込131,780
1セット(10枚)
14日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W950×D800×H17001セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW950×D800×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)830間口(mm)980入数10枚/セット
カゴ車用透明防塵カバー 10枚セット サカエカゴ車用透明防塵カバー 10枚セットサカエ
119,800税込131,780
1セット(10枚)
14日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W800×D600×H17001セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW800×D600×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)630間口(mm)830入数10枚/セット
カゴ車用透明防塵カバー サカエカゴ車用透明防塵カバーサカエ
12,980税込14,278
1枚
14日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W950×D800×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW950×D800×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)830間口(mm)980入数1枚
カゴ車用透明防塵カバー 10枚セット サカエカゴ車用透明防塵カバー 10枚セットサカエ
119,800税込131,780
1セット(10枚)
14日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W850×D650×H17001セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW850×D650×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)680間口(mm)880入数10枚/セット
カゴ車用透明防塵カバー 10枚セット サカエカゴ車用透明防塵カバー 10枚セットサカエ
119,800税込131,780
1セット(10枚)
7日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H17001セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW1100×D800×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)830間口(mm)1130入数10枚/セット
カゴ車用透明防塵カバー サカエカゴ車用透明防塵カバーサカエ
12,980税込14,278
1枚
7日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW1100×D800×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)830間口(mm)1130入数1枚
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性取扱説明書(0.97MB)騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ サカエメッシュキャリー SCR-M900シリーズサカエ
52,980税込58,278
1箱(5台)
6日以内出荷
丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエメッシュキャリー SCR-M700シリーズサカエ
41,980税込46,178
1箱(10台)
4日以内出荷から5日以内出荷
丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ サカエメッシュキャリー SCR-M900シリーズサカエ
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエメッシュキャリー SCR-M700シリーズサカエ
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)サイレントエラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエキャリー(ナイロン車) サカエサカエキャリー(ナイロン車)サカエ
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエキャリー(エラストマー車) サカエサカエキャリー(エラストマー車)サカエ
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
樹脂パレット台車(フロアストッパー・取手付) サカエ樹脂パレット台車(フロアストッパー・取手付)サカエ
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様取手脱着式、クイックターン方式車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1245×910均等荷重(kg)450荷台寸法(mm)1105×1245ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
樹脂パレット台車(フロアストッパー付) サカエ樹脂パレット台車(フロアストッパー付)サカエ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様クイックターン方式車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1145×193均等荷重(kg)450荷台寸法(mm)1105×1115ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可適合寸法(mm)1100×1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
RKラック下開放型(連結) サカエRKラック下開放型(連結)サカエ
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
RKラック下開放型の連結タイプです。最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結棚段数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)250
RKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) サカエRKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段)サカエ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチールタイプ単体内寸(mm)(床面から中段下つら)高さ920棚段数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600アジャスター樹脂製、ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)250
特製四輪車 サカエ特製四輪車サカエ
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロンウレタン車積載荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)876材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)スチール
特製四輪車(フットブレーキ付) サカエ特製四輪車(フットブレーキ付)サカエ
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。仕様フットブレーキ付車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロンウレタン車積載荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)876材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)スチール
特製四輪車(フロアストッパー付) サカエ特製四輪車(フロアストッパー付)サカエ
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。仕様フロアストッパー付車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロンウレタン車荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)876材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)スチール
樹脂平台車(4輪自在) サカエ樹脂平台車(4輪自在)サカエ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。材質(車輪)ゴムキャスター自在4個材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
樹脂平台車(自在・固定タイプ) サカエ樹脂平台車(自在・固定タイプ)サカエ
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。材質(車輪)ゴムキャスター自在×2個、固定×2個材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
樹脂ハンドカー 五輪車仕様 サカエ樹脂ハンドカー 五輪車仕様サカエ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。 オプションフットブレーキは取付けできません。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムキャスター自在(ストッパー無)×4、固定×1荷台寸法(幅)(mm)600材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) サカエ樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)サカエ
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)ポリプロピレン
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) サカエ樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)サカエ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム表面処理クロムメッキ(取手)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP
樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) サカエ樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ)サカエ
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)) サカエ樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ))サカエ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)ポリプロピレン
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)) サカエ樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ))サカエ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム表面処理クロムメッキ(取手)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP
サカエリューム張り板台車 サカエサカエリューム張り板台車サカエ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
耐久性に優れたサカエリュームを表面に張った板台車。 衝撃を吸収する樹脂エッジを側面に採用。 長手側に取手穴があります。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。引越し作業に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマーブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所) 、耐久性、耐薬品性、防水性、耐摩耗性、耐傷性、耐衝撃(側面)材質(荷台)木/サカエリューム張り前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否不可
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら