417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板)SUS430 材質SUS430(2B仕上げ) ねじ径M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg)10 色(天板)シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)600 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マトリックス自体が導電層のため、性能が半永久的で帯電防止とともに、静電気除去効果を発揮。
用途静電気を嫌う電子部品に。作業現場、実験・研究室、クリーンルームにて。 材質本体:導電性PP、フタ:透明PS フタあり 色(フタ)透明 表面抵抗値(Ω)106以下 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 材質(車輪)ナイロンウレタン車 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕様組立式 材質SUS430 キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付) 仕上No.4 均等耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単体で簡単設置。ステンレス製なのでクリーンルームにもご使用いただけます。 2010年モデル(パンチングピッチ22.5mm)
用途研究室、クリーンルーム、病院、食品工場などで 仕様組立式 材質ステンレス 幅(mm)550 質量(kg)40 高さ(mm)892 奥行(mm)1640 キャスター100Φナイロンウレタン車(2ヶストッパー付) 均等荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエ 動画あり
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台(SELタイプ/耐荷重250kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組み立て式角パイプ 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)800 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエステンレスキャリー
エコ商品
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕上2B 均等耐荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き 材質SUS430(2B仕上げ) 質量(kg)2 積載荷重(kg)20 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304 材質(車輪)ナイロンウレタン車 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 材質(車輪)ナイロンウレタン車 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.36MB)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サカエステンレス薬品保管庫
エコ商品
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など グリーン購入法適合 セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可) 材質SUS304No.4仕上げ 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔あり
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業台の収納効率が大幅アップ。モノの見える化にも貢献します。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで 仕様組立式 材質支柱:SUS430、パネル:SUS304 幅(mm)188 奥行(mm)735 均等荷重(kg)30 仕上支柱:No.4、パネル:BA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエステンレス天板(R付)
エコ商品
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
用途実験・研究室、食品工場、製薬工場など薬品、水を使用する現場にて 種類ステンレス天板R付 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台ほか
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)880 材質(車輪)ナイロンウレタン ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。 仕様通気孔付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)780 段数2 均等耐荷重(kg)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)725~975 材質(車輪)ナイロンウレタン ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)75 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.77MB)
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)1215 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 均等耐荷重(kg)150 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 材質(本体)SUS430(No.4仕上げ) タイプR天板仕様 材質(天板)SUS430(No.4仕上げ) 色(天板)シルバー 天板厚さ(mm)30 色(本体)シルバー 高さ調整範囲(mm)700~900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75 色(脚部)シルバー
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 高さ調整範囲(mm)700~900
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トレーは、着脱自由で、トレー単体でもご使用になれます。又、トレーは外して洗浄することもでき、非常に便利です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 高さ(mm)880 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 高さ(mm)880 材質(車輪)ナイロンウレタン ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)800 材質(車輪)ナイロンウレタン ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 均等耐荷重(kg)50 仕様パンチングタイプ ストッパーあり(×2) 色(本体)シルバー キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) サカエ 動画あり
高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。 棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 奥行(mm)615 キャスター100Φゴム車(スチール金具) RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)250 グリーン購入法適合
1個
129,000 税込141,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。 引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)880 材質(車輪)ナイロンウレタン車 段数3 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.36MB) (0.68MB)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 材質(車輪)導電性ゴム車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.33MB)
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)