中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました
フタなし
コンテナ種類ベタ目
使うときは大容量、たためばコンパクトで無駄な運送コストを削減
フタの有無なし
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
許容荷重(kg)7
外寸法・幅(mm)185
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
外寸法・奥行(mm)284
有効内寸法・奥行(mm)261
有効内寸法・高さ(mm)135
有効内寸法・幅(mm)151
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。
色別管理が可能になりました。
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
色別管理に最適なサカエオリジナル折りたたみコンテナー。
カラー透明窓で内容物の視認性に優れています。
フタの有無あり
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
耐荷重(kg)約20
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)493×335×311
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)336
外寸法・奥行(mm)366
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
許容荷重(kg)7
フタあり
外寸法・幅(mm)185
外寸法・高さ(mm)142
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)284
有効内寸法・奥行(mm)261
有効内寸法・高さ(mm)135
有効内寸法・幅(mm)151
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕様組立式
材質SUS430
キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)
仕上No.4
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様組立式
奥行(mm)570
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質SUS304#400仕上げ
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)115
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
仕様組立式
色コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー
材質(本体)PP
材質(フタ)PP
材質(扉)PC
RoHS指令(10物質対応)対応
扉付折りたたみコンテナーです。積み上げても側面に扉が付いているので取り出しが簡単です(横側面が両方開きます)。透明扉なので、中身の確認が容易です。扉は耐衝撃性抜群のポリカーボネートを使用しています。折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
材質本体/PP 扉/PC
色枠/ブルー 側面/クリア 扉/透明
関連キーワード