王子ゴム化成

王子ゴム化成のページです。王子ゴム化成は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名王子ゴム化成株式会社
設立1957/02/11
所在地〒747-0822 山口県防府市勝間2丁目1番6号
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオストッパー 王子ゴム化成ネオストッパー王子ゴム化成(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適黒(ライン-黄色)形状D形
カーストッパー(D型中空タイプ) 王子ゴム化成カーストッパー(D型中空タイプ)王子ゴム化成
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ主材質合成ゴム材質(当板)スチール
コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ王子ゴム化成(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)王子ゴム化成
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー
H鋼セーフティガード 王子ゴム化成H鋼セーフティガード王子ゴム化成
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。 適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。 さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。 軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。 接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂
コーナーガード(面取りコーナー用)1mタイプ 王子ゴム化成コーナーガード(面取りコーナー用)1mタイプ王子ゴム化成
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)寸法L(mm)1000タイプ面取りコーナー用材質(当板)スチール
コーナーガード(エンドキャップ2個付) 王子ゴム化成コーナーガード(エンドキャップ2個付)王子ゴム化成
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に材質本体:PVC、当て板:スチール長さ(mm)1000タイプ直角コーナー
ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ 王子ゴム化成ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ王子ゴム化成
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ王子ゴム化成
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)2000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
穴キャップ(ネオストッパー・カーストッパー用) 王子ゴム化成穴キャップ(ネオストッパー・カーストッパー用)王子ゴム化成
359税込395
1個ほか
3日以内出荷
王子ゴム化成製のネオストッパー、カーストッパーの専用穴キャップです。
用途対応品番:NS-110D、NS-135D、NS-110D(L)、NS-135D(L)、CSD-0110、CSD-0135、、CSD-0110(L)、CSD-013(L)主材質熱可塑性エラストマー
H鋼セーフティガード 王子ゴム化成H鋼セーフティガード王子ゴム化成
21,980税込24,178
1箱(10本)
3日以内出荷
耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に材質軟質塩化ビニル樹脂形状はさみこみ型取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)標準長さ(m)1
H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) 10本セット 王子ゴム化成H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) 10本セット王子ゴム化成
26,980税込29,678
1セット(10本)
3日以内出荷
H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として主材質軟質塩化ビニル樹脂寸法L(mm)1000黄(蓄光ライン入)
H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) 王子ゴム化成H鋼セーフティガード蓄光(LUMI)王子ゴム化成
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として主材質軟質塩化ビニル樹脂寸法L(mm)1000黄(蓄光ライン入)
ネオコーナー 王子ゴム化成ネオコーナー王子ゴム化成(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
金属あて板が不要で、取付簡単。高い衝撃吸収性。・リサイクルと焼却が可能6個穴あけ加工済
用途駐輪場、車庫、ビル内の角部保護等長さ(m)1付属品止めビスビス穴キャップ各6個エンドキャップ2つ材質エラストマー(底板はPE)
ネオコーナ(ビスタイプ)2mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成ネオコーナ(ビスタイプ)2mタイプ (5本セット)王子ゴム化成
26,980税込29,678
1セット(5本)
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂寸法L(mm)2000タイプ直角コーナー用セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
ネオコーナ(ビスタイプ)2mタイプ 王子ゴム化成ネオコーナ(ビスタイプ)2mタイプ王子ゴム化成
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂寸法L(mm)2000タイプ直角コーナー用セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
ルミコーナーガード 王子ゴム化成ルミコーナーガード王子ゴム化成
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!黄(蓄光ライン入)タイプ直角コーナー用厚さT(mm)16幅W(mm)65主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)取付穴寸法(mm)7×14 長穴材質(当板)スチール
K型ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成K型ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)王子ゴム化成(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増! 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状K型タイプ中空タイプ寸法L(mm)2000高さH(mm)100質量(kg/m)7.2幅W(mm)150ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100下穴径d(Φmm)5-20×34主材質熱可塑性エラストマー推奨取付ボルトM16高さh(mm)63上穴径D(Φmm)40
コーナーガードエンドキャップ(10個入) 王子ゴム化成コーナーガードエンドキャップ(10個入)王子ゴム化成
9,498税込10,448
1セット(10個)
6日以内出荷
コーナーガード用エンドキャップ
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
コーナーガードエンドキャップ 王子ゴム化成コーナーガードエンドキャップ王子ゴム化成
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
コーナーガード用エンドキャップ
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット)王子ゴム化成
14,980税込16,478
1セット(5本)
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
ルミコーナーガード 5本セット 王子ゴム化成ルミコーナーガード 5本セット王子ゴム化成
28,980税込31,878
1セット(5本)
3日以内出荷
光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!黄(蓄光ライン入)タイプ直角コーナー用厚さT(mm)16幅W(mm)65主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)取付穴寸法(mm)7×14 長穴材質(当板)スチール
コーナーガード(面取りコーナー用)1mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成コーナーガード(面取りコーナー用)1mタイプ (5本セット)王子ゴム化成
15,980税込17,578
1セット(5本)
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)寸法L(mm)1000タイプ面取りコーナー用材質(当板)スチール
コーナーガード(面取りコーナー用)2mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成コーナーガード(面取りコーナー用)2mタイプ (5本セット)王子ゴム化成
32,980税込36,278
1セット(5本)
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)寸法L(mm)2000タイプ面取りコーナー用材質(当板)スチール
コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ (5本セット)王子ゴム化成
14,980税込16,478
1セット(5本)
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット)王子ゴム化成
28,980税込31,878
1セット(5本)
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)寸法L(mm)2000タイプ直角コーナー用材質(当板)スチール
コーナーガード(面取りコーナー用)2mタイプ 王子ゴム化成コーナーガード(面取りコーナー用)2mタイプ王子ゴム化成
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)寸法L(mm)2000タイプ面取りコーナー用材質(当板)スチール
カーストッパー(角型ムクタイプ) 王子ゴム化成カーストッパー(角型ムクタイプ)王子ゴム化成
34,980税込38,478
1本
61日以内出荷
合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状角型タイプムク(無垢)タイプ寸法L(mm)1000高さH(mm)100厚さT(mm)60幅W(mm)100ボルト穴ピッチ(mm)100-400p×2-100下穴径d(Φmm)22主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16上穴径D(Φmm)40
カーストッパー(D型ムクタイプ) 王子ゴム化成カーストッパー(D型ムクタイプ)王子ゴム化成
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から61日以内出荷
合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプムク(無垢)タイプ主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16
カーストッパー(角型中空タイプ) 王子ゴム化成カーストッパー(角型中空タイプ)王子ゴム化成
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型中空(CSK)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状角型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000高さH(mm)100厚さT(mm)20寸法(幅W×厚さ)(mm)当板:50×4.5幅W(mm)100ボルト穴ピッチ(mm)150・450p x 6・150下穴径d(Φmm)25長穴(mm)当板穴:20×40 7個主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16材質(当板)スチール上穴径D(Φmm)38
コーナーガードSCO-5021V用エンドキャップ 黄色 王子ゴム化成コーナーガードSCO-5021V用エンドキャップ 黄色王子ゴム化成
539税込593
1個
3日以内出荷
コーナーガードの端に取り付ける部品です。
用途SCO-5021Vシリーズのコーナーガードのエンドキャップ材質塩ビ対応商品SCO-5021Vシリーズのコーナーガード
ゲタスポ 王子ゴム化成ゲタスポ王子ゴム化成
86,980税込95,678
1袋(6本)ほか
3日以内出荷
形状角形長さ(m)12危険物の類別非危険物