カテゴリ

  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • JVCケンウッド
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(35)
  • 岡崎精工(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • 日研工作所(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 西邦工業(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • TESA[測定用品](2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
  • タンガロイ(1)
  • 内外電機(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • エス・ケーシンカイ(1)
  • Vesrah(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs175」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17cm カスタムフィットスピーカー JVCケンウッド17cm カスタムフィットスピーカーJVCケンウッド
8,898税込9,788
1セット
4日以内出荷
低域から高域まで自然につながる、クリアなサウンドを実現。ツィーターとウーファーのスムーズな音のつながりを実現するためにネットワークを調整することで、互いの音が重なる領域を最適化。低域から高域まで自然につながるクリアなサウンドを実現します。
用途スピーカー長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
17cmセパレートカスタムフィット・スピーカー JVCケンウッド17cmセパレートカスタムフィット・スピーカーJVCケンウッド
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
幅広い車種に取り付け可能なブラケットを標準装備しています。300車種以上(2022年11月現在)に対応しており別売オプションが不要です。トヨタ/日産/ホンダ/三菱/スバル/マツダ/スズキ/VW/アウディ/BMWより鮮明なハイレゾサウンドが楽しめる新設計ツィーターツィーター振動板の高さを従来より低く設計することで内包空気量を低減。これにより制動性が上がり、5kHz~20kHzの広範囲でパフォーマンスが向上しました。さらにディフューザーにスリットを設けてリング形状に改良。ボーカル帯域とハイレゾ帯域の音が干渉することなくワイドレンジに再生可能となりました。スリットを設けてリング形状に改良した新設計のディフューザーを採用ツィーターのディフューザーにスリットを設けてリング形状に改良した新設計(特許第6864842号含む)を採用。ボーカル帯域とハイレゾ帯域の音が干渉することなく、ワイドレンジな再生が可能です。ツィーターの角度調節ができる。アングルマウントツィーターダッシュボード上に設置したツィーターの角度を調節することで、好みの音像をつくることができます。幅広い車種にジャストフィットツィーター純正位置取付可能数多くの国産車種に対応。純正位置へのツィーターの取り付けが可能です。軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板軽量性・強靭性のマイカ配合 PP振動板により軽さと高い剛性を実現した振動板素材を採用。応答性に優れたクリアで歪みの少ない音を再現します。クリアで歪みの少ない音を再現する。ダイヤモンドアレイパターン(特許第5327170)マイカ+PPハイブリット基材の表面にダイヤモンド アレイパターンを配置することで振動板の剛性を高め歪みの少ないクリアな音質を実現。ウーファー中央部に高音域を鮮やかに伸ばす独自設計のコンケーヴ型キャップを採用ウーファー中央部に独自設計のコンケーヴ型キャップを採用し、ダイヤモンドアレイパターンを施したウーファー振動板と合わせることで、スピード感ある豊かな低音と鮮やかに伸びる高音域を楽しめます。
仕様2way2スピーカーシステム ウーファー振動板:17cm PP+MICA CONE/ツィーター振動板:27mm PEIバランスドドームツィーター質量(kg)ウーファー部 0.66(1個)/ツィーター部 0.06(アングルマウント含む)外形寸法(mm)ウーファー部 156 W×156 H×56.7 D mm/ツィーター部 42.6 W×51.7 H×47.5 D mmインピーダンス周波数帯域(kHz)再生:33Hz~44(-10dB)定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160能率(dB)85/W