「g300 ガス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液化ブタン100%でカセット式トーチに対応いたします。
取付方式カセット式
成分液化ブタン
容量(g)250
ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。
20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。
(使用環境により異なります)
空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76
火炎温度(℃)1600
火口径(mm)Φ22.2
火炎の長さ(mm)120-150
熱量(kw)1.7
燃焼時間(分)120
適用可能カートリッジPG300・G300
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カセットボンベタイプのスタンダードモデル。
約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。
(使用環境により異なります)
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジG300
タイプカセットガス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ20.0
火炎の長さ(mm)100-150
熱量(kw)1.4
燃焼時間(分)150
全質量(g)550
適用可能カートリッジPG300・G300
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン混合
容量(g)200
混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800
火炎温度(℃)1390
燃焼時間(分)(連続)約40~50
仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476
質量(kg)5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)1.6
火口径(mm)Φ81
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
火炎の長さ(mm)約400
火炎温度(℃)1400
燃焼時間(分)約10-30(10-20)
質量(g)820
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136
使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
火口径(mm)Φ45
熱量(kw)20.9(25.6)
1台
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。
カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。
圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
火炎の長さ(mm)約450
火炎温度(℃)1400
燃焼時間(分)約15-40(15-30)
質量(g)1350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237
使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
火口径(mm)Φ55
熱量(kw)29.1(34.9)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
関連キーワード