MAILBOX 一番星田島メタルワーク16日以内出荷
開閉音考慮型多段式省スペースタイプ材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。扉にはEZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収
用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠名札:ポリカーボネート樹脂投入口:250mm×30mm前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行400材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)250×30