シンプルなデザインです。
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
用途消火器格納箱
材質ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×600×175
仕上ヘアライン
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ブラケットを使わずに取付することが可能です。
色ポリッシュホワイト
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)ノンブラケット施工時:W250×H625×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ636
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅270
色(扉)ポリッシュホワイト
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
標準ステッカーです。
消火器表示取り扱い説明図付
寸法H(mm)215
標準ステッカーです。
寸法H(mm)80
寸法D(mm)240
1台
¥449
税込¥494
3日以内出荷
1台
¥279
税込¥307
3日以内出荷
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色シルバーメタリック
タイプ扉なし
種類据置型
本体寸法(mm)奥行220
本体寸法(mm)高さ700
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅240
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイト
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:5-A
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W284×H648×D195(+2-0)
本体寸法(mm)奥行175
本体寸法(mm)高さ636
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅270
色(扉)ポリッシュホワイト
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
木目調のシックなデザインです。
用途消火器格納箱
材質スチール(木目調化粧板)
色木目調
ノンブラケット施工型。
壁面収納タイプ。
通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途消火器格納箱
材質スチール
色ポリッシュホワイト
適合ブラケットノンブラケット施工型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×636×165
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色シルバーメタリック
タイプ扉なし
種類据置型
本体寸法(mm)奥行204
本体寸法(mm)高さ495
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅235
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
色アイボリー
タイプ扉なし
種類半埋込型オープン
ブラケット専用ブラケット:2-E
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0)
本体寸法(mm)奥行150
本体寸法(mm)高さ853
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅270
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
色ヘアライン
タイプ扉なし
種類全埋込型オープン
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ850
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
タイプ扉なし
種類全埋込型オープン
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ636
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅270
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ636
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅270
フックベル対応可能 ベル別売
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ740
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅270
フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色シルバーメタリック
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ740
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅270
材質(扉)ポリカクリア
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ブラケットを使わずに取付することが可能です。
色ヘアライン
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)ノンブラケット施工時:W280×H635×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ635
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
材質(扉)ステンレスHL
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインです。
用途消火器格納箱
材質スチール
色シルバーメタリック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×373×175.8
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
用途消火器格納箱
フックベル対応可能 ベル別売
色アイボリー
タイプ扉なし
種類半埋込型オープン
ブラケット専用ブラケット:2-E
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0)
本体寸法(mm)奥行150
本体寸法(mm)高さ740
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅270
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
標準ステッカーです。
消火器取扱い説明図用プレート
厚さ(mm)3
寸法H(mm)244
寸法D(mm)160
1台
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1台
¥569
税込¥626
3日以内出荷
標準ステッカー(S-type)付属
天プレート取説付き
色シルバー&グレー
タイプ扉なし
種類据置型
本体寸法(mm)奥行260
本体寸法(mm)高さ617.5
材質(ボディ)スチール、アルミニウム、樹脂
本体寸法(mm)幅175
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
種類据置型
本体寸法(mm)奥行260
本体寸法(mm)高さ617.5
材質(ボディ)スチール、アルミニウム、樹脂
本体寸法(mm)幅175
材質(扉)スチール、アルミニウム、樹脂
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色シルバーメタリック
タイプ扉なし
種類据置型
本体寸法(mm)奥行201.2
本体寸法(mm)高さ700
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅240
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
タイプ扉なし
種類据置型
本体寸法(mm)奥行265
本体寸法(mm)高さ578
本体寸法(mm)幅265
フックベル対応可能 ベル別売
色ヘアライン
タイプ扉なし
種類半埋込型オープン
ブラケット専用ブラケット:2-E
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0)
本体寸法(mm)奥行85
本体寸法(mm)高さ850
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ