24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
ヘアライン 種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ740 材質(ボディ)ステンレス 本体寸法(mm)幅280 材質(扉)ステンレスHL
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

フックベル対応可能 ベル別売
ヘアライン タイプ扉なし 種類半埋込型オープン ブラケット専用ブラケット:2-E 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0) 本体寸法(mm)奥行85 本体寸法(mm)高さ850 材質(ボディ)ステンレス 本体寸法(mm)幅280
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

フック付、フックベル対応可能 ベル別売
ヘアライン タイプ扉なし 種類半埋込型オープン ブラケット専用ブラケット:2-E 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W280×H740×D85(+2-0) 本体寸法(mm)奥行85 本体寸法(mm)高さ740 材質(ボディ)ステンレス 本体寸法(mm)幅280
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

フックベル対応可能 ベル別売
ヘアライン タイプ扉なし 種類全埋込型オープン ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ740 材質(ボディ)ステンレス 本体寸法(mm)幅280
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

フックベル対応可能 ベル別売
ヘアライン 種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ635 材質(ボディ)ステンレス 本体寸法(mm)幅280 材質(扉)ポリカクリア
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
アイボリー 種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行158.2 本体寸法(mm)高さ650 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅280 材質(扉)ステンレスHL
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

フックベル対応可能 ベル別売
ヘアライン タイプ扉なし 種類全埋込型オープン ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ850 材質(ボディ)ステンレス 本体寸法(mm)幅280
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
ヘアライン タイプ扉なし 種類全埋込型オープン ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ635 材質(ボディ)ステンレス 本体寸法(mm)幅280
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

コンパクトなこの字形状で、さまざまな設置場所に対応できます。
用途消火器格納箱 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×260×240
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
タイプ扉なし 種類据置型 本体寸法(mm)奥行350 本体寸法(mm)高さ220 本体寸法(mm)幅280
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
ヘアライン 種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ850 材質(ボディ)ステンレス 本体寸法(mm)幅280 材質(扉)ステンレスHL
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
ヘアライン 種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ635 材質(ボディ)ステンレス 本体寸法(mm)幅280 材質(扉)ステンレスHL
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。コーナー部への設置にも対応できます。
用途消火器格納箱 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×580×245
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
359 税込395
3日以内出荷

標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
タイプ扉なし 種類据置型 本体寸法(mm)奥行240 本体寸法(mm)高さ280 本体寸法(mm)幅240
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラケットを使わずに取付することが可能です。
ヘアライン 種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)ノンブラケット施工時:W280×H635×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ635 材質(ボディ)ステンレス 本体寸法(mm)幅280 材質(扉)ステンレスHL
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
種類屋内外対応 本体寸法(mm)奥行167 本体寸法(mm)高さ620 材質(ボディ)ステンレス(扉)+アルミニウム(背面) 本体寸法(mm)幅264 材質(扉)ステンレス
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

据置型の消火器スタンドです。3色展開
用途標準ステッカー(J-1type)との併用をお薦めします。
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内外対応タイプ、据置型消火器ボックスです。
用途標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインです。 ステンレス製なので耐蝕性に優れています。屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
用途消火器格納箱 材質ステンレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×600×175 仕上ヘアライン
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

壁面収納タイプ。 通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途消火器格納箱 適合ブラケット2-D(別売)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)