組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304
寸法C(mm)45
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)1.5
板幅(mm)32
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)1.5
板幅(mm)25
締付BN6×20
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質SUS304
板厚t(mm)1.5
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具
材質SUS304
ゴム厚(mm)10
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質SUS304
寸法E(mm)60
寸法P(mm)40
長穴(mm)9×16
板厚t(mm)1.5
板幅(mm)25
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具
材質SUS304
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板幅(mm)25
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
締付BN6×20
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド
材質SUS304
関連キーワード