壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮
付属品パッキン2枚
太さ(mm)4(タッピング)
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭
材質/仕上真鍮/バフクローム
寸法B(mm)1
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ
表面処理クロームメッキ
頭部形状平
樹脂製のパネルフィクス。施工は通常のパネルフィクスと同様に行いますが座金とキャップが嵌めこみ式のため簡単に取付ができます。取り付けには4mmの皿タッピングをご使用ください。
寸法(mm)Φ16
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(座金)ポリプロピレン(PP)
ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。施工工程カット・コスト大幅カットが実現。RoHs対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。
太径D(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6
頭部形状低頭
穴の形状すりわり
表面処理クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部おねじ
頭部高さ(mm)3
材質(取付部)真鍮
ねじの呼びW3/8
下穴径(Φmm)25
板厚(mm)1.2
幅(mm)6.8
1パック(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8
適合板厚(mm)3~10
ねじ径(Φmm)4
サイズΦ20-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
表面処理バフクロームメッキ
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部めねじ
頭部高さ(mm)8
取付長(mm)5.5
材質(取付部)真鍮
軽量なアルミ製なので施工が簡単です。
付属品パッキン2枚
寸法(mm)Φ20-25
下穴径(Φmm)取付物/8
適合板厚(mm)3~8
使用ビス(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂にクロームメッキ仕上を施しており、軽さ・施工しやすさとクロームメッキの高級感をあわせ持つサインナットです。アクリル板などにΦ12.5の穴をあけてご使用ください。13mmのスパナがご使用いただけます。
材質/仕上ABS樹脂/クロームメッキ
適合板厚(mm)2.2~7
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
穴の形状すりわり
表面処理クロームメッキ
材質(本体)真鍮
種類丸形
頭部形状平
取付部おねじ
材質(取付部)真鍮
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
材質真鍮バフクロームメッキ
表面処理バフクロームメッキ
頭部形状平
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(ナット)SWCH10R相当
材質(座金)SAE1060相当
掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
適合板厚(mm)3~8
仕様使用タッピング径:4mm
材質/仕上(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ(座金)真鍮/生地
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。
用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
規格Φ20-30
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.0
ねじ径M6
表面処理クロームメッキ
頭部形状低頭
頭部高さ(mm)3
ねじの呼びM6
頭部極薄のネジです。専用工具での締め付けなので、いたずら防止目的にも役立ちます。
ねじ径M5
ねじの呼びM5
材質/仕上真鍮C3604/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)0.8
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
ねじ径M5
ねじの呼びM5
材質SUS304
ねじピッチ(mm)0.8
頭部形状平
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)5
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
表面処理クロームメッキ
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部めねじ
頭部高さ(mm)8
取付長(mm)5.5
材質(取付部)真鍮
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理ステンレス
材質(ナット)SUS304相当
材質(座金)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーサインナットの取付・取り外しにはこちらの専用鍵をご使用ください。
仕様リング付き
材質/仕上(鍵本体)鋼/ツヤ消しニッケルメッキ(リング)鋼/ニッケルメッキ
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質(本体)SUS304
種類丸形
取付部めねじ
頭部高さ(mm)8
取付長(mm)5.5
材質(取付部)SUS304
関連キーワード