コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分
外観黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
待機時間0~10分(冬20分)
成分ゴム系ラテックス形
主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
透明な鉱物を練り込み、深みのある模様を表現しました。
材質高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)450×450(面取無)
質量(kg)17.8/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
関連資料※カタログ(0.87MB)
全厚(mm)3
自然がつくり出す偶然性をそのままタイルにすることを追求。 今までにない新しい心地よさが感じられる 上質な空間へ。
材質高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)600×600(面取無)
質量(kg)20.7/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
関連資料※カタログ(0.68MB)
全厚(mm)3
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)3
奥行(mm)450
グリーン購入法適合
複数の色が混ざり合いながら独特の模様を生み出すタイル。
材質高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)450×450(面取無)
質量(kg)19.0/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
関連資料※カタログ(0.93MB)
全厚(mm)3
LCT・VCTシリーズ唯一のエンボス加工を施した 幅広いテイストに対応可能なタイル。
寸法(mm)303×303(面取無)
質量(kg)17.2/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0307004
関連資料※カタログ(0.81MB)
全厚(mm)2.5
直線的に流れる模様の濃淡差が美しく、 タイルごとの抑揚が魅力です。
材質高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)450×450(面取無)
質量(kg)17.4/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
関連資料※カタログ(0.89MB)
全厚(mm)3
2mm厚450mm×450mmのスタンダードスルーチップコンポジションタイル。
材質初期汚れ防止ワックスコーティング
寸法(mm)450×450(面取無)
質量(kg)16.6/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188
関連資料※カタログ(0.88MB)
全厚(mm)2
表面材一体型二重床に最適なコンポジションビニル床タイル。
ケース質量(kg)(454mm×454mm)16.1/(505mm×505mm)20.4
全厚(mm)2
上品な雲柄でモルタル調のカラーパレットに刷新。
材質初期汚れ防止ワックスコーティング
寸法(mm)450×450(面取無)
質量(kg)19.0/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188
全厚(mm)3
長年、多くの人に受け入れられてきた自然な練り 模様。1色の中にある繊細な色変化が美しく、穏や かな風合いを表現します。
材質高耐久UV樹脂コーティング
品種コンポジションビニル床タイル KT
関連資料※カタログ(0.45MB)
全厚(mm)3
モダンなストライプ模様のタイル。
材質初期汚れ防止ワックスコーティング
寸法(mm)450×450(面取無)
質量(kg)19.0/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188
関連資料※カタログ(0.78MB)
全厚(mm)3
関連キーワード