67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明な鉱物を練り込み、深みのある模様を表現しました。
材質高耐久UV樹脂コーティング 寸法(mm)450×450(面取無) 質量(kg)17.8/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT 関連資料※カタログ(0.87MB) 全厚(mm)3
1箱(14枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自然がつくり出す偶然性をそのままタイルにすることを追求。 今までにない新しい心地よさが感じられる 上質な空間へ。
材質高耐久UV樹脂コーティング 寸法(mm)600×600(面取無) 質量(kg)20.7/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT 関連資料※カタログ(0.68MB) 全厚(mm)3
1箱(8枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線的に流れる模様の濃淡差が美しく、 タイルごとの抑揚が魅力です。
材質高耐久UV樹脂コーティング 寸法(mm)450×450(面取無) 質量(kg)17.4/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT 関連資料※カタログ(0.89MB) 全厚(mm)3
1箱(14枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複数の色が混ざり合いながら独特の模様を生み出すタイル。
材質高耐久UV樹脂コーティング 寸法(mm)450×450(面取無) 質量(kg)19.0/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT 関連資料※カタログ(0.93MB) 全厚(mm)3
1箱(14枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
幅(mm)500 奥行(mm)500 厚さ(mm)4 材質置式ビニルゆかタイル FOA グリーン購入法適合
1ケース(12枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面材一体型二重床に最適なコンポジションビニル床タイル。
ケース質量(kg)(454mm×454mm)16.1/(505mm×505mm)20.4 全厚(mm)2
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、 美観維持が簡易な高意匠タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種複層ビニル床タイル FT 関連資料※カタログ(0.55MB) 全厚(mm)3
1箱(20枚)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種置敷きビニル床タイル FOA 関連資料※カタログ(0.82MB) 全厚(mm)5
1箱(12枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質置式ビニルゆかタイル FOA 幅(mm)500 厚さ(mm)5 奥行(mm)500 グリーン購入法適合
1ケース(10枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワックスメンテナンス不要。オフィスや各種施設で幅広く利用できるスタンダ-ド置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 寸法(mm)500×500(面取無) 質量(kg)21.9/ケース 品種置敷きビニル床タイル FOA 関連資料※カタログ(0.6MB) 全厚(mm)4
1箱(12枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート 外観白色 ペースト状 施工面積(m2)0.30kg 待機時間10~20分 貼合せ可能時間10~60分 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地 種類アクリル樹脂系エマルション形 仕様ビニル床・タイルシート 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
寸法(mm)500×500 (面取無)(TTN3303・TTN3304四面面取) 質量(kg)22.0/ケース エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 全厚(mm)5mm 高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング エコマーク認定番号11 123 001
1箱(10枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質置式ビニルゆかタイル FOA 幅(mm)500 厚さ(mm)4 奥行(mm)500 グリーン購入法適合
1ケース(12枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種置敷きビニル床タイル FOA 関連資料※カタログ(0.67MB) 全厚(mm)5
1箱(12枚)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質置式ビニルゆかタイル FOA 幅(mm)166.7 厚さ(mm)5 奥行(mm)1000 グリーン購入法適合
1ケース(12枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般 種類ワックス ウレタン樹脂系 容量(L)18 標準使用量約450m2/18L(3回塗り) 外観乳白色 エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般 種類ワックス アクリル樹脂系 容量(L)5 標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り) 外観乳白色 エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(5L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般 種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系 容量(L)18 標準使用量約600m2/18L(3回塗り) 外観乳白色 エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く) 成分ウレタン樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分 外観灰褐色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間夏20~30分、冬30~40分
1缶(9kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等 規格10巻(幅4cm×3m巻) 素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
1箱(3m×10巻)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等 仕様標準手配量:マットサイズで四隅に各1枚、ラグサイズは長手方向中央に各1枚 規格100枚(幅10cm×10cm) 素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
1箱(100枚×10袋)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

東リUS300T
ビニル床タイル耐湿工法用接着剤。貼り付け時間が長く、貼り付け作業が多い現場でも安心して使用できる。一液型。
用途ビニル床タイル(一部除く)、タフテックタイル・ファブテックタイル 成分ウレタン樹脂系溶剤系 容量(kg)16 改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏10~50分、冬20~80分 外観灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)45 待機時間夏10~20分、冬20~30分
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

東リUS200
低臭タイプ、エコノミー版接着剤。ビニル床耐湿工法用接着剤。初期粘着力に優れる一液型。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く) 成分ウレタン樹脂系溶剤系 容量(kg)16 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間20~60分 外観淡灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)45 待機時間20~30分
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

今日粘着のピールアップ形接着剤
用途ファブテックタイル、タイルカーペット、置敷きビニル床タイルに使える接着剤。 成分アクリル樹脂系エマルション形 時間待ち:20~60分 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観乳白色 ペースト状 内容量(kg)15 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~375(下地により違いあり)
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間5~60分 外観黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 待機時間0~10分(冬20分) 成分ゴム系ラテックス形 主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,130 税込3,443
翌々日出荷

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830367 寸法(mm)500×500 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm) 品種複層ビニル床タイル FT 全厚(mm)3
1箱(4枚)ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 成分エポキシ樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分 外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間20分
1セット(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
品種複層ビニル床タイル FT 全厚(mm)3
1箱(30枚)ほか
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm)3 奥行(mm)450 グリーン購入法適合
1ケース(14枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.5
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルムをはがして置くだけで簡単使用。 吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。 床暖房OK ワックス不要 安心の日本製 ナチュラルな風合い
寸法(mm)150×900(四面R面取) 適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル 材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET 厚さ(mm)2
1箱(24枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)7(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110093 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ10.5 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)