12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間5~60分 外観黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 待機時間0~10分(冬20分) 成分ゴム系ラテックス形 主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート 外観白色 ペースト状 施工面積(m2)0.30kg 待機時間10~20分 貼合せ可能時間10~60分 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地 種類アクリル樹脂系エマルション形 仕様ビニル床・タイルシート 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間20~180分 外観乳白色 ペースト状 保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)7(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110093 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ10.5 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

40cm角コンパクトサイズ。ベーシックな無地柄13色と、ダイナミックなストライプ柄4色のカラーパレットからお選び下さい。
シリーズスマイフィール アタック 寸法(mm)400×400 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号EO040196 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
シリーズテキスタイルフロア7000 寸法(mm)500×500 材質(パイル)(表面材)ポリエステル100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110097 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)7 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)3(ループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110095 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ12.5 全厚(mm)7.5 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせて楽しく元気な空間に。
寸法(mm)400×400 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)5(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2140089 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ11 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(2枚)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。 コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110090 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13.5 全厚(mm)9 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

40cm角コンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
シリーズスマイフィール アタック 寸法(mm)400×400 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2140043 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ12.5 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。
寸法(mm)400×400 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)5(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2140089 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ11 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(2枚)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)