カテゴリ

  • 照明(14)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 嵯峨電機工業
  • モノタロウ(8)
  • SMC(309)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • ホンダ(56)
  • Festo(53)
  • IKO(日本トムソン)(50)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(32)
  • BIG DAISHOWA(21)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • TRUSCO(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • NACHI(不二越)(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • タンガロイ(14)
  • サンワサプライ(13)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • カワムラサイクル(12)
  • サンドビック(10)
  • エレポン化工機(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl20」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業フックホルダ(取付タイプ用)嵯峨電機工業
3,698税込4,068
1組(2個)
19日以内出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
用途Φ50ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番851-3989適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL品名フックホルダー脱着式
ストロングライト(耐薬外筒) 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)嵯峨電機工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として幅(mm)Φ53タイプ耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000演色指数(Ra)80
ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用嵯峨電機工業
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の末端用LEDライト幅(mm)53タイプ連結用末端、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用嵯峨電機工業
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の中間用のLEDライト幅(mm)53タイプ連結、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用嵯峨電機工業
31,980税込35,178
1本
翌日出荷
Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
20W高演色調光機能付 嵯峨電機工業20W高演色調光機能付嵯峨電機工業
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。電球の種類LEDトラスコ品番855-4835材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0896
高光度LEDライト 嵯峨電機工業高光度LEDライト嵯峨電機工業
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
電球の種類LED質量(kg)1.1
saga 固定ホルダー Φ60 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ60嵯峨電機工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
saga 固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ50嵯峨電機工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
saga 機械取付用固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業saga 機械取付用固定ホルダー Φ50嵯峨電機工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー仕様ライト固定部分ゴム板適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種トラスコ品番816-2464材質ステンレス寸法(mm)94質量(g)200
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として全長(mm)680消費電力(W)8入力電圧(V)AC100保護等級IP-66電球の種類LED
マルチライトスタンド 嵯峨電機工業マルチライトスタンド嵯峨電機工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5仕様スタンド組立式電源(V)AC100キャスターブレーキ付キャスター径(Φmm)50芯数2
ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型) 嵯峨電機工業ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型)嵯峨電機工業
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5電源(V)100点灯方式インバーター保護構造IP66電球の種類蛍光管特殊用途防雨
マグネットホルダー 嵯峨電機工業マグネットホルダー嵯峨電機工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー嵯峨電機工業
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!SL-13TE-8に1個使用します。
適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
fcl20w特集