全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5
電源(V)100
点灯方式インバーター
保護構造IP66
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
こんなお得な商品も!
マグネットホルダー クリップタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
トラスコ品番816-2455
適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
質量(g)25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
トラスコ品番816-2456
適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
質量(g)50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として
全長(mm)680
消費電力(W)8
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
電球の種類LED
本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。
適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)
トラスコ品番276-1998
質量(g)390
寸法(Φ×mm)66×366
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。
電球の種類LED
トラスコ品番855-4835
材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0896
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。
付属品H-50×2
幅(mm)Φ53
電源(V)AC100
光源色色温度5500K
本体寸法(mm)幅Φ53
演色指数(Ra)80
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の中間用のLEDライト
幅(mm)53
タイプ連結、耐薬品外筒
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
本体寸法(mm)幅Φ53
演色指数(Ra)80
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として
幅(mm)Φ53
タイプ耐薬品外筒
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の末端用LEDライト
幅(mm)53
タイプ連結用末端、耐薬品外筒
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
本体寸法(mm)幅Φ53
演色指数(Ra)80
外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー
仕様ライト固定部分ゴム板
適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種
トラスコ品番816-2464
材質ステンレス
寸法(mm)94
質量(g)200
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
用途Φ50ライトの吊り下げ時に。
トラスコ品番851-3989
適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL
品名フックホルダー脱着式
1組(2個)
¥3,698
税込¥4,068
19日以内出荷
関連キーワード