特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)
材質(ローラー部)スチール
特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ
材質(ローラー部)スチール
特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸
材質(ローラー部)スチール
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内
材質(ローラー部)樹脂
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
材質(ローラー部)SS
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
汎用タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)100(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)2.3
関連キーワード