シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。
小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。
低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。
他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。
基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。
【固定管板式】
管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。
ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。
管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。
【遊動管板式】
胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。
管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。
ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50
タイプ屋内使用
最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む)
電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz
極数(有圧換気扇)4P
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)180
寸法L(mm)200
寸法H(mm)250
寸法A(mm)1160
寸法F(mm)220
寸法D(mm)780
寸法E(mm)968
寸法B(mm)94
寸法C(mm)120
寸法P(mm)12/2
寸法M(mm)340
寸法N(mm)267.4
寸法J(mm)200
寸法G(mm)205
寸法K(mm)22×35
寸法Q(mm)12/2
伝熱面積(m2)6.98
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
61日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)280
寸法L(mm)200
寸法H(mm)250
寸法A(mm)2110
寸法F(mm)220
寸法D(mm)1730
寸法E(mm)1918
寸法B(mm)94
寸法C(mm)120
寸法P(mm)12/2
寸法M(mm)340
寸法N(mm)267.4
寸法J(mm)200
寸法G(mm)205
寸法K(mm)22×35
寸法Q(mm)12/2
伝熱面積(m2)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
76日以内出荷
冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。
用途清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)39
寸法L(mm)115
寸法H(mm)125
寸法A(mm)1264
寸法F(mm)125
寸法D(mm)1030
寸法E(mm)1164
寸法B(mm)67
寸法C(mm)60
寸法P(mm)1
寸法M(mm)170
寸法N(mm)114.3
寸法J(mm)110
寸法G(mm)129
寸法K(mm)18×22
寸法Q(mm)3/4
伝熱面積(m2)1.64
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
46日以内出荷
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はLCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。
用途清水で油を冷却する熱交換器。
寸法Q(mm)3/4
RoHS指令(10物質対応)対応
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)180
極数6P
周波数(Hz)60
寸法L(mm)740
寸法H(mm)425
電源三相200V
寸法A(mm)950
寸法F(mm)2
寸法D(mm)990
寸法E(mm)740
寸法B(mm)1140
寸法C(mm)850
寸法J(mm)916
寸法G(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
公称出力(kW)3.7
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)280
寸法L(mm)200
寸法H(mm)250
寸法A(mm)2110
寸法F(mm)220
寸法D(mm)1730
寸法E(mm)1918
寸法B(mm)94
寸法C(mm)120
寸法P(mm)12/2
寸法M(mm)340
寸法N(mm)267.4
寸法J(mm)200
寸法G(mm)205
寸法K(mm)22×35
寸法Q(mm)12/2
伝熱面積(m2)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
76日以内出荷
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はHCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。
RoHS指令(10物質対応)対応
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。
用途空気で油を冷却する熱交換器。
RoHS指令(10物質対応)対応
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)180
極数6P
周波数(Hz)50
寸法L(mm)740
寸法H(mm)425
電源三相200V
寸法A(mm)950
寸法F(mm)2
寸法D(mm)990
寸法E(mm)740
寸法B(mm)1140
寸法C(mm)850
寸法J(mm)916
寸法G(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
公称出力(kW)3.7
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)280
寸法L(mm)200
寸法H(mm)250
寸法A(mm)2110
寸法F(mm)220
寸法D(mm)1730
寸法E(mm)1918
寸法B(mm)94
寸法C(mm)120
寸法P(mm)12/2
寸法M(mm)340
寸法N(mm)267.4
寸法J(mm)200
寸法G(mm)205
寸法K(mm)22×35
寸法Q(mm)12/2
伝熱面積(m2)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。
用途清水で油を冷却する熱交換器。
RoHS指令(10物質対応)対応
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード