油冷却器(HCシリーズ)神威産業76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応