「工場扇 200v」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
静かな風が30m先まで届きます。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。空気のよどみを解消するサーキュレーターです。温度のムラを解消します。冷暖房の効率UP。上下角度の調整可能です。
質量(kg)31.6
タイプサイレントファン
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
消費電力(W)155/225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×900
風量(m3/min)65/70
電源コード(m)4
極数(P)6
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
関連キーワード