サーキュレーター(サイレントファン)

サーキュレーター(サイレントファン) - J&S

静かな風が30m先まで届きます。
100V電源なのであらゆる場所で使用できます。
空気のよどみを解消するサーキュレーターです。
温度のムラを解消します。
冷暖房の効率UP。
上下角度の調整可能です。

質量(kg)
31.6
タイプ
サイレントファン
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
消費電力(W)
155/225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×620×900
風量(m3/min)
65/70
電源コード(m)
4
極数(P)
6
内容量
1台
注意
※欠相運転防止のため、必ずモーターブレーカーを設置してください。
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41960669JSF500-3
¥168,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,600/税込¥2,860
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする