「公団 型 流し台 1700」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
関連キーワード