コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
全方向負荷が可能、4倍の安全率。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示。
ロット毎疲労試験実地済み。
全数磁気深傷試験済み。
機械指令2006/421EGに適合。
『ピンク塗装』について。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション
360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH)
チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造
WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適
ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
基本仕様荷重4倍の安全率
ニッケルクロムモリブデン鋼製
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示
ロット毎疲労試験実施済
100%磁気探傷試験済
機械指令2006/42/EGに適合
様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。
リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。
WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。
WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。
高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。
溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください)
基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。
DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022
短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ベアリングダブルボール
安全率基本使用荷重4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション
360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH)
チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造
WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適
ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
基本仕様荷重4倍の安全率
ニッケルクロムモリブデン鋼製
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示
ロット毎疲労試験実施済
100%磁気探傷試験済
機械指令2006/42/EGに適合
様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。
リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。
WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。
WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。
高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。
溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください)
基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。
DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022
短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。
ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。
フックに開き限界値を表記しています。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
吊り上げながらの反転作業がスムーズです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。
精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード