「エアーリークテスター 超音波式」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。
解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、
LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚
付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20
質量(kg)0.19(バッテリー含む)
電源外部:5V、USB-C
測定範囲(℃)-20~400
温度範囲(℃)動作保証:-10~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24
精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)
保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理
バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能スポット、ボックス(最小/最大)
解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)
視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
温度分解能(℃)(NETD)0.07
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む
充電時間(時間)2
モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
フォーカスフォーカスフリー
充電方式USB-C(1A)
画面サイズ3.5インチ
バッテリー稼動時間4時間
記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
USBポートUSB2.0、Type-Cコネクター
BluetoothPAN
Wi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)
最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz
スペクトル範囲8~14μm
画像回転(°)有り
落下衝撃(m)落下試験:2
タッチスクリーン静電容量式
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。
サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。
FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。
操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。
ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
質量(kg)0.19(バッテリー含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
測定範囲(℃)-20~+300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24
精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)
接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード
保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能スポット、ボックス(最小/最大)
解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素
視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)(NETD)<0.07
充電時間(時間)2
モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む
画面サイズ3.5インチ
保管温度範囲(℃)-40~70
特性防水・防塵、耐衝撃
計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正
バッテリー稼動時間4時間
焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m
保存可能枚数5000枚を超える画像
カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り
充電端子USB-C(1 A)
タッチスクリーン静電容量式
落下耐久(m)2
関連キーワード