「イエロー フォグ led」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。22.2Φ用ハンドルバークランプが付属しており幅広い2輪車に取り付け可能です。発光色切替スイッチ付属。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
用途バイク用
適合汎用
電圧(V)12-24V兼用
モード切替ホワイト/イエロー
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用
適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)
材質プラスチック/ガラスレンズ
定格電圧(V)24
電球H3バルブ 24V/70W
寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80
LED使用数(個)1
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用
適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)
材質スチールメッキ/ガラスレンズ
寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95
定格電圧(V)24
電球H3バルブ 24V/70W
LED使用数(個)2
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用
適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)
材質スチールメッキ/ガラスレンズ
寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95
定格電圧(V)24
電球H3バルブ 24V/70W
LED使用数(個)1
高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)10
定格電圧(V)12/24兼用
対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。
適合車種汎用
LED使用数(個)8
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥898
税込¥988
当日出荷
関連キーワード