カテゴリ

  • バイク部品(28)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • MAD MAX(マッドマックス)
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(106)
  • RS PRO(97)
  • カシムラ(49)
  • オーム電機(44)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(37)
  • 竹村商会(37)
  • プロテック(32)
  • モートーン(31)
  • ボウエキ(BOUEKI)(29)
  • MTO(25)
  • YIJIA(23)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • KOITO(小糸製作所)(22)
  • ODELIC(オーデリック)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • DAIKO(大光電機)(20)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • PIAA(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12led」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル

    MAD MAX(マッドマックス)
    8,798税込9,678
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    安心のEマーク取得商品!(ECE基準に基づき安全走行や環境保護などの要求に適合しているかどうかを認証するマークです。) ウィンカーONでLEDが内側から外側へ順番に連鎖しながら点灯します。 本体はプラスチック製の防水仕様。 1分間に約85回点滅します。
    セット内容ウィンカー本体2個 ナット2個 ワッシャー2個 取扱説明書 保証書電圧(V)12V専用消費電力(W)2.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)約12×76×21適合車種オートバイ汎用
  • 汎用 室内灯 12連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 室内灯 12連高輝度LEDルームランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。
    用途カーパーツ適合車種汎用
  • LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
    材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
  • ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
    材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
  • 汎用LED丸型リフレクター 12V MAD MAX(マッドマックス)

    汎用LED丸型リフレクター 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様12V用、丸型直径(Φmm)59
  • バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    799税込879
    1セット
    4日以内出荷
    素材は高級感溢れる アルミ製アルマイト仕上げを使用しており、腐食に強く、 耐久性に優れています。
    用途バイクパーツ材質アルミ取付ボルトM8適合車種汎用サイズ(mm)縦約15×横約33
  • LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13

    MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
    仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)電圧(V)12端子10×6mm
  • 汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)(33件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
  • LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)

    MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
    仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)電圧(V)12最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
  • LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 MAD MAX(マッドマックス)

    LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。 LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
    スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17LED色ブルー適合車種汎用(12V専用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V専用
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V MAD MAX(マッドマックス)

    G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。
    仕様12V用口金G18/BA15S 180°平行ピン
  • 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。
    用途カーパーツ適合車種汎用
  • バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカーです。高級感溢れる 亜鉛合金メッキ仕上げを使用しており、腐食に強く、 耐久性に優れています。
    用途バイクパーツ材質亜鉛合金メッキ仕上げ取付ボルトM10適合車種汎用サイズ(mm)全長約55×直径約35
  • H4 LEDヘッドライト 12V/24V兼用 2400LM 発光色切替 ホワイト/イエロー MAD MAX(マッドマックス)

    H4 LEDヘッドライト 12V/24V兼用 2400LM 発光色切替 ホワイト/イエロー

    MAD MAX(マッドマックス)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。ロービームは3000Kのイエロー発光、ハイビームは6000Kのホワイト発光となります。
    用途バイク用材質アルミ合金イエロー/ホワイト電圧(V)12-24兼用消費電力(W)16色温度(K)3000~6000適合車種汎用明るさ(Lm)2400
  • LED ナンバーボルト(スター六角) 12V用 ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    LED ナンバーボルト(スター六角) 12V用 ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    12V車用 取り付け部ボルトサイズ:6mm 愛車のナンバープレートをオシャレに!!
    ブルー定格電圧(V)12
  • 小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
    付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
    寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)電圧(V)12専用容量(W)150
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
  • 小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET MAD MAX(マッドマックス)

    小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
    付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4バルブ型式F2/H4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
    仕様12V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
  • H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。 口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 ソール社製のCSPチップを採用。
    タイプH4定格電圧(V)12ガラス球形式H4
  • LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金バルブ型式F2/H7電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
  • LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • 小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
    付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
  • X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。
    定格電圧(V)12ガラス球形式H7
  • LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
    タイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • 自動車用 LED20連 50mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト MAD MAX(マッドマックス)

    自動車用 LED20連 50mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    自動車用 LED20連 50mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着! チップオンボード面発光(COB)を採用! 面発光なので従来型のLEDより広範囲に光が広がります。 3種類の取り付けアタッチメントが付属しているので国産のほとんどの車両に適当。
    定格電圧(V)12発光色ホワイト適合車種汎用
  • オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。
    材質アルミバルブ型式H7電圧(V)DC/AC12専用消費電力(W)8(パワー)全光束(Lm)800(片側)発光色レッド色温度(K)6500電球の種類LED
  • LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付 MAD MAX(マッドマックス)

    LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付

    MAD MAX(マッドマックス)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    従来のバスマーカーより更にパワーアップ! サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。 12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
    高さ(mm)82ねじピッチ(mm)61レンズプラスチック適合車種汎用直径(mm)88
  • 自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト MAD MAX(マッドマックス)

    自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームライト ホワイト 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着! チップオンボード面発光(COB)を採用! 面発光なので従来型のLEDより広範囲に光が広がります。 3種類の取り付けアタッチメントが付属しているので国産のほとんどの車両に適当。
    定格電圧(V)12発光色ホワイト適合車種汎用
  • アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    799税込879
    1個
    欠品中
    直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    798税込878
    1個
    4日以内出荷
    従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
  • ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク MAD MAX(マッドマックス)

    ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。
    用途外装ドレスアップ適合ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S200P/S210Pダイハツ ハイゼットジャンボ S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210Pトヨタ ピクシストラック S500U/S510U/S201U/S211Uスバル サンバートラック S500J/S510/S201J/S211Jレンズ色スモーク
  • アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    898税込988
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30