曜日別特売

バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット

バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 アルミ製 LEDウインカー 12V 2個セット - MAD MAX(マッドマックス)

素材は高級感溢れる アルミ製アルマイト仕上げを使用しており、腐食に強く、 耐久性に優れています。

用途
バイクパーツ
材質
アルミ
取付ボルト
M8
適合車種
汎用
サイズ(mm)
縦約15×横約33
内容量
1セット
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
※LEDウィンカーを使用するにはハイフラ防止のICリレーまたは抵抗器が必要となります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MM11-0085-BK 8181721081817210MM11-0085-BKブラック
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
MM11-0085-RD 8181741181817411MM11-0085-RDレッド
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
MM11-0085-GD 8181746581817465MM11-0085-GDゴールド
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする